| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-101051-YY Herst.-Nr.: VD05-1 EAN/GTIN: 4055091033969 |
| |
|
| | |
| Deckel für Bauer® Klappbodenbehälter mit Volumen 0,5-1 m³ Dieser Deckel ist ideal für Klappbodenbehälter mit verstärkter Bodenklappe geeignet. Der vollständig abnehmbare Blechdeckel verfügt über Mittelscharniere und lässt sich 2-seitig öffnen. Passender Deckel für Klappbodenbehälter mit verstärkter Bodenklappe Verzinkt, dadurch korrosionssicher 2-seitig zu öffnen Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 180.00 mm | WIDTH GRO: | 980.00 mm | DEPTH GRO: | 1200.00 mm | WEIGHT GRO: | 21.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 83099090 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | diverse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Klappbodenbehälter |
| | |
| |