Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Rundumsichtspiegel PANORAMA, Ø 900 mm 100536-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-100536-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     250.10.202
EAN/GTIN:
     4055381202402
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
MORAVIA Rundumsichtspiegel PANORAMA, Ø 900 mm Der halbkugelförmige und robuste Rundumsichtspiegel PANORAMA bietet dank seiner 360-Grad-Sicht eine gute Blickkontrolle in Innenräumen und gewährleistet hohe Verkehrssicherheit bei Staplerverkehr. Rundumsichtspiegel PANORAMA aus schlagfestem Acryl Einfache Handhabung durch niedriges Gewicht Unkomplizierte Deckenbefestigung dank Montageset (separat erhältlich) Spiegel Typ = Rundumsichtspiegel Beobachterabstand max. = 5 m Sichtwinkel = 360 ° Tiefe = 340 mm Durchmesser = 900 mm Befestigungsart = Wandmontage Spiegel Material = Acrylglas Eigengewicht = 1,9 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Wandmontage
Beobachterabstand max.:
5 m
Durchmesser:
900 mm
Eigengewicht:
1.9 kg
Sichtwinkel:
360 °
Spiegel Material:
Acrylglas
Spiegel Typ:
Rundumsichtspiegel
Tiefe:
340 mm
HEIGHT GRO:
400.00 mm
WIDTH GRO:
1050.00 mm
DEPTH GRO:
1050.00 mm
WEIGHT GRO:
6.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Angabe nicht mö
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,18*
€ 134,22*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,27*
€ 147,78*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 123,95*
€ 150,58*
€ 4,70*
ab € 190,38*
€ 225,46*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,94*
€ 232,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,58*
€ 179,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,65*
€ 176,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,91*
€ 167,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,57*
€ 162,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,95*
€ 147,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
255.10.618
ab € 12,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.