| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-100525-YY Herst.-Nr.: 261.19.771 EAN/GTIN: 4055381156675 |
| |
|
| | |
| MORAVIA Bodenmarkierungsband PROline-tape, selbstklebend, Rollenbreite 50 mm, blau Mit diesem Bodenmarkierungsband kennzeichnen Sie verschiedene Zonen in Ihrem Betrieb deutlich sichtbar und flexibel. Das extrastarke Markierungsband ist selbstklebend und lässt sich einfach und sauber auf dem Untergrund auftragen. Hoch belastbares Bodenmarkierungsband aus PVC (Polyvinylchlorid) Selbstklebend und rückstandslos entfernbar Rollenlänge: 33 m Farbe = signalblau Form = Streifen Länge = 33 m Breite = 50 mm Stärke = 190 µm Material = Vinyl Anbringungstemperatur = 10 - 80 °C Weitere Informationen: | | Anbringungstemperatur: | 10 - 80 °C | Breite: | 50 mm | Farbe: | signalblau | Form: | Streifen | Länge: | 33 m | Material: | Vinyl | Stärke: | 190 µm | HEIGHT GRO: | 100.00 mm | WIDTH GRO: | 33000.00 mm | DEPTH GRO: | 100.00 mm | WEIGHT GRO: | .400000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39191012 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | Angabe nicht mö |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 12 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 6,08* | € 8,01* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 4,78* | € 10,08* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 17,95* | € 24,71* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 22,08* | € 29,82* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,70* | ab € 20,02* | € 30,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,14485* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|