Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Kleiderspind mit Füßen + Drehriegelverschluss, 2-stöck 100183-YY RAL 7035 lichtgrau RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-100183-YY-3688-3688
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     60260-423-032-735
EAN/GTIN:
     4055955166680
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
PAVOY Kleiderspind mit Füßen + Drehriegelverschluss, 2-stöckig, 8 Fächer, HxBxT 1.850 x 1.200 x 500 mm, lichtgrau, lichtgrau Schaffen Sie mit dem Garderobenschrank PAVOY mit doppelstöckigen Abteilen Stauraum in Umkleiden. Mittels Zylinder- oder Drehriegelschloss versperren Sie die einzelnen Schrankfächer vor unbefugtem Zugriff. Robuster Schrank aus Stahlblech Garderobenschrank für Büro und öffentliche Gebäude geeignet Mit eingestanzten Etikettenrahmen Lüftungsschlitze verhindern Geruchsbildung Gesamthöhe = 1850 mm Gesamtbreite = 1200 mm Gesamttiefe = 500 mm Tür Typ = Flügeltür Türanschlag = rechts Schloss Typ = Drehriegelverschluss Abteilausstattung = Kleiderstange Kleiderhaken Anzahl = 24 Fronten Material = Stahlblech Fronten Farbe RAL (variabel) = RAL 7035 lichtgrau Korpus Material = Stahlblech Korpus Farbe RAL (variabel) = RAL 7035 lichtgrau Unterbau = Füße Abteil Höhe = 820 mm Abteil Breite = 300 mm Abteil Tiefe = 470 mm Anlieferung = vormontiert Eigengewicht = 77 kg
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
300 mm
Abteil Höhe:
820 mm
Abteil Tiefe:
470 mm
Abteilausstattung:
Kleiderstange
Anlieferung:
vormontiert
Kleiderhaken Anzahl:
24
Eigengewicht:
77 kg
Fronten Material:
Stahlblech
Gesamtbreite:
1200 mm
Gesamttiefe:
500 mm
Korpus Material:
Stahlblech
Schloss Typ:
Drehriegelverschluss
Türanschlag:
rechts
Tür Typ:
Flügeltür
Unterbau:
Füße
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Gesamthöhe:
1850 mm
HEIGHT GRO:
2000.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
98.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
80 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 504,25*
€ 592,29*
35 Tage
19
Frei Haus
ab € 966,46*
€ 1.106,99*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,29*
€ 704,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,20*
€ 695,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,42*
€ 681,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,45*
€ 656,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,25*
€ 600,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-005
ab € 25,766*
Zubehör
PAVOY
91000-L60-006
ab € 31,54*
Zubehör
PAVOY
90000-E55-120
ab € 78,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.