Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Fenster-Sonnenschutz 47 x 92 cm, Mit extrastarken Saugnäpfen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Fenster-Sonnenschutz 47 x 92 cm, Mit extrastarken Saugnäpfen
Maximex Fenster-Sonnenschutz 47 x 92 cm, Mit extrastarken Saugnäpfen
Maximex Fenster-Sonnenschutz 47 x 92 cm, Mit extrastarken Saugnäpfen
Maximex Fenster-Sonnenschutz 47 x 92 cm, Mit extrastarken Saugnäpfen
Maximex Fenster-Sonnenschutz 47 x 92 cm, Mit extrastarken Saugnäpfen
Maximex Fenster-Sonnenschutz 47 x 92 cm, Mit extrastarken Saugnäpfen
Maximex Fenster-Sonnenschutz 47 x 92 cm, Mit extrastarken Saugnäpfen
Artikel-Nr.:
     4402-87880500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     87880500
EAN/GTIN:
     4008838222393
Suchbegriffe:
Fensterfolie
Sonnenschutz
Verdunklungsrollo
Klemmrollo

Maximex Fenster-Sonnenschutz 47 x 92 cm, Mit extrastarken Saugnäpfen

Damit Sie sich vor unerwünschter Sonneneinstrahlung und Helligkeit schützen können, ist der Maximex Fenster-Sonnenschutz ideal. Der Sonnenschutz bietet eine schnelle und günstige Alternative zur Jalousie und zu teuren Maßanfertigungen. Mit praktischen Saugnäpfen ausgestattet, die über eine extra starke Saugkraft verfügen, kann dieser Sonnenschutz kinderleicht und ohne bohren angebracht werden.

Die reflektierende Außenbeschichtung hält die Sonnenstrahlen fern und die damit verbundene Hitze ab. Auch im Winter ist der WENKO Fenster-Sonnenschutz einfach ideal, um sich vor der Kälte zu schützen.

Textilzusammensetzung:

100% Polyester

Material: 100 % Polyester
Farbe: Silber matt
Maße B/H/T: 47 cm x 92 cm
Nettogewicht: 50 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
50 g
Bruttogewicht:
54 g
Länge Einzelartikel:
92 cm
Breite Einzelartikel:
47 cm
Farbe:
Silber matt
Material:
Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,4804*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 120 Stück (ab € 4,32067* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 684,0408*
€ 814,00855
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 679,89*
€ 809,0691
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 669,1008*
€ 796,22995
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 634,2504*
€ 754,75798
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 601,59*
€ 715,8921
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 581,76*
€ 692,2944
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 561,9204*
€ 668,68528
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 518,4804*
€ 616,99168
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.