Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Vacuum-Loc® Antibeschlagspiegel Quadro Schwarz, Befestigen ohne Bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Vacuum-Loc® Antibeschlagspiegel Quadro Schwarz, Befestigen ohne Bohren
WENKO Vacuum-Loc® Antibeschlagspiegel Quadro Schwarz, Befestigen ohne Bohren
WENKO Vacuum-Loc® Antibeschlagspiegel Quadro Schwarz, Befestigen ohne Bohren
WENKO Vacuum-Loc® Antibeschlagspiegel Quadro Schwarz, Befestigen ohne Bohren
WENKO Vacuum-Loc® Antibeschlagspiegel Quadro Schwarz, Befestigen ohne Bohren
WENKO Vacuum-Loc® Antibeschlagspiegel Quadro Schwarz, Befestigen ohne Bohren
WENKO Vacuum-Loc® Antibeschlagspiegel Quadro Schwarz, Befestigen ohne Bohren
Artikel-Nr.:
     4402-71449800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71449800
EAN/GTIN:
     4008838457733
Suchbegriffe:
Kosmetikspiegel
Rasierspiegel
Schminkspiegel
wenko kosmetikspiegel

WENKO Vacuum-Loc® Antibeschlagspiegel Quadro Schwarz, Befestigen ohne Bohren

Die Bad-Accessoire-Serie Vacuum-Loc® Quadro begeistert durch ihr quadratisches Design in der Trendfarbe Schwarz, die hochwertige Material-Kombination und die besonders einfache Anbringung!

Der praktische Antibeschlagspiegel Quadro kann schnell und einfach an der Wand befestigt werden. Auf der gewünschten Höhe angebracht, bietet er eine komfortable Möglichkeit für die tägliche Pflegeroutine und das ganz ohne Hindernisse. Denn: Der Wandspiegel mit einem Rahmen aus robustem Kunststoff (ABS) ist mit einer Anti-Beschlageigenschaft ausgestattet. Die Beschichtung des Spiegels verhindert, dass sich bei hoher Luftfeuchtigkeit Kondenswasser auf der Glasfläche niederschlagen kann. Der Badhelfer hat Abmessungen von insgesamt (B x H x T): 14 x 19,5 x 8 cm.

Alle Bad-Accessoires der Bad-Serie Quadro sind mit dem Befestigungssystem Vacuum-Loc® ausgestattet! Dieses ermöglicht ein schnelles und einfaches Anbringen der Accessoires sowie sicheren Halt auf allen luftundurchlässigen Flächen.

Das System besteht aus einer Pumpe und Befestigungs-Locs, es muss nicht gebohrt oder geschraubt werden. Durch Absaugen der Luft mit der Pumpe wird ein Vakuum im Loc erzeugt und die Adapter mit dem Accessoire sind sofort belastbar, beliebig oft repositionierbar und rückstandslos entfernbar. Jeder Loc kann jeweils dauerhaft mit einer Zugkraft bis zu 33 kg belastet werden.

Auf dieses Produkt haben Sie 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Im Garantiefall schicken Sie den Artikel zusammen mit dem dazugehörigen Kassenbon kostenfrei und transportsicher verpackt an die folgende Anschrift: Wenko-Wenselaar GmbH & Co. KG · Abteilung „Retouren“ Im Hülsenfeld 17 · 40721 Hilden service@wenko.de

Material: ABS, Loc: ABS
Farbe: Schwarz, Loc: Schwarz
Maße B/H/T: 14 cm x 19,5 cm x 8 cm
Nettogewicht: 320 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
320 g
Bruttogewicht:
396 g
Länge Einzelartikel:
8 cm
Höhe Einzelartikel:
19,5 cm
Breite Einzelartikel:
14 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
ABS, Loc: ABS
Weitere Suchbegriffe: kosmetikspiegel, spiegel;wandspiegel;anti-beschlag-spiegel;ohne;bohren;wand;schwarz;kunststoff;rostfrei;dusche;bad;kosmetikspiegel;aufbewahrung;organisation;bad-accessoires;badezimmer;kleben;selbstklebend;klein;einrichtung;quadro;vacuum;loc;vakuum;wenko
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
96
2
€ 4,95*
ab € 11,50*
€ 18,08*
3 Tage
96
1
€ 4,95*
ab € 13,48*
€ 19,44*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 26 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 36,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.