Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Nachfüllpack für Luftentfeuchter, 3 x 1 kg, für Raumentfeuchter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Nachfüllpack für Luftentfeuchter, 3 x 1 kg, für Raumentfeuchter
WENKO Nachfüllpack für Luftentfeuchter, 3 x 1 kg, für Raumentfeuchter
Artikel-Nr.:
     4402-71429800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71429800
EAN/GTIN:
     4008838448670
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter

WENKO Nachfüllpack für Luftentfeuchter, 3 x 1 kg, für Raumentfeuchter

Das praktische Nachfüll-Set mit 3 Blöcken Wirkstoff-Granulat je 1 kg eignet sich als Nachfüller für den Raumentfeuchter 1 kg.

Der Raumentfeuchter macht Schluss mit feuchten, muffeligen Räumen und sorgt durch Senkung der Raumluftfeuchtigkeit für ein gesundes Raumklima.

Er schützt mit dem sofort einsetzenden Entfeuchtungsvorgang Wände, Möbel, Textilien oder das Auto vor Feuchtigkeit, Schimmel und unangenehmen Gerüchen. Dabei arbeitet er ganz ohne Strom, ist nachfüllbar und somit unbegrenzt wiederverwendbar. Das schont die Umwelt und spart Geld.

Im Lieferumfang enthalten sind 3 Blöcke mit jeweils 1 kg Wirkstoff-Granulat. Diese entziehen der Raumluft überschüssige Feuchtigkeit und verwandeln sich dabei nach und nach in Flüssigkeit, die im unteren Behälter des Entfeuchters aufgefangen wird. Die Flüssigkeit sollte dann regelmäßig ausgeleert werden und sobald sich ein Granulat-Block aufgelöst hat, kann er durch einen neuen Block ersetzt werden.

Die Inhaltsstoffe des Granulats verhalten sich biologisch-chemisch ähnlich zu natürlichen Trocknungsmitteln wie z.B. Meersalz. Der Raumentfeuchter ist natürlich laborgeprüft.

1 kg Granulat eignet sich für Räume bis 80 m³ und entfeuchtet diese je nach Feuchtigkeitsgehalt der Luft bis zu 3 Monate. Die Auffangschale des Entfeuchters hat ein Fassungsvermögen für ca. 3 l Flüssigkeit.

Der Raumentfeuchter macht auf der Fensterbank, in der Küche oder im Badezimmer eine gute Figur und absorbiert dort Kochdünste und Feuchtigkeit. Keller, Garagen, Waschküchen und Abstellräume hält er trocken und eignet sich aufgrund der handlichen Größe auch für den Einsatz auf dem Boot, im Campingwagen und im Wohnmobil.

Material: Calciumchlorid Stein: Calciumchlorid
Farbe: Calciumchlorid Stein: Weiß
Maße B/H/T: 12 cm x 5 cm x 17 cm
Nettogewicht: 3000 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3000 g
Bruttogewicht:
3260 g
Länge Einzelartikel:
17 cm
Höhe Einzelartikel:
5 cm
Breite Einzelartikel:
12 cm
Maß Zusatzinfo:
Inhalt 3kg, je Stein 1 kg
Farbe:
Weiß
Material:
Calciumchlorid Stein: Calciumchlorid
Weitere Suchbegriffe: Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, Luftentfeuchter Nachfülltab, Luftentfeuchtergranulat, Nachfülltab für Luftentfeuchter, wenko entfeuchter, entfeuchtungsgerät, entfeuchter;auto;nachfüll-pack;wohnung;elektrisch;kissen;schrank;granulat;für;keller;bad;wiederverwendbar;luft-entfeuchter;raum;ohne-strom;kg ;450g;1, 2 tabs ;1000g;250g;packung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
153
2
€ 4,95*
ab € 9,93*
€ 15,17*
2 Tage
153
1
€ 4,95*
ab € 11,63*
€ 16,09*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 13 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 30,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.