Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Feuchtigkeitskiller 2 kg Grau, Raumentfeuchter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Feuchtigkeitskiller 2 kg Grau, Raumentfeuchter
WENKO Feuchtigkeitskiller 2 kg Grau, Raumentfeuchter
Artikel-Nr.:
     4402-71428800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71428800
EAN/GTIN:
     4008838449912
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter

WENKO Feuchtigkeitskiller 2 kg Grau, Raumentfeuchter

Nie mehr feuchte Räume.

Umweltfreundlich und laborgeprüft.

Schützt Wände, Möbel, Auto und Textilien vor Feuchtigkeit, Schimmel und unangenehmem Geruch.

Reicht ca. 4 - 6 Monate für Räume bis 50 m².

Entfeuchtungsvorgang sofort sichtbar!

2 kg gepresstes Trocknungsgranulat, ausreichend für 4,7 l Flüssigkeit im Auffangbehälter.

Die Inhaltsstoffe verhalten sich biologisch-chemisch wie natürliches Meersalz.

Unauffälliges Erscheinungsbild.

Material: Deckel: Polypropylen, Gehäuse: Polypropylen, Calciumchlorid Block: Calciumchlorid
Farbe: Deckel: Grau, Gehäuse: Weiß
Maße B/H/T: 23 cm x 24 cm x 15,5 cm
Nettogewicht: 2450 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2450 g
Bruttogewicht:
2581 g
Länge Einzelartikel:
15,5 cm
Höhe Einzelartikel:
24 cm
Breite Einzelartikel:
23 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 4.7 l
Farbe:
Grau
Material:
Deckel: Polypropylen, Gehäuse: Polypropylen, Calciumchlorid Block: Calciumchlorid
Weitere Suchbegriffe: Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, Luftentfeuchter Nachfülltab, Luftentfeuchtergranulat, Nachfülltab für Luftentfeuchter, wenko entfeuchter, entfeuchtungsgerät, entfeuchter;auto;nachfüll-pack;wohnung;elektrisch;kissen;schrank;granulat;für;keller;bad;wiederverwendbar;luft-entfeuchter;raum;ohne-strom;kg ;450g;1, 2 tabs ;1000g;250g;packung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
50
2
€ 4,95*
ab € 9,38*
€ 14,26*
2 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 11,00*
€ 15,15*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 13 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 28,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.