Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Servierwagen Dinett Deluxe Ahorn, zusammenklappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex Servierwagen Dinett Deluxe Ahorn, zusammenklappbar
Maximex Servierwagen Dinett Deluxe Ahorn, zusammenklappbar
Maximex Servierwagen Dinett Deluxe Ahorn, zusammenklappbar
Maximex Servierwagen Dinett Deluxe Ahorn, zusammenklappbar
Maximex Servierwagen Dinett Deluxe Ahorn, zusammenklappbar
Artikel-Nr.:
     4402-713001500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     713001500
EAN/GTIN:
     4008838099896
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servier wagen

Maximex Servierwagen Dinett Deluxe Ahorn, zusammenklappbar

Der Dinett Deluxe ist ein Klassiker unter den Servierwagen. Der hochwertig verarbeitete Beistellwagen mit Ablagen aus Ahornholz ist der optimale Haushalts- und Partybutler. Durch sein dezentes Design fügt er sich in jedes Ambiente stilvoll ein.

Er bietet mit zwei Regalflächen (je 60 x 40 cm) und einem länglichen Gitterkorb nicht nur praktische, zusätzliche Ablagen für Zeitungen, Teller, Tassen, Gläser oder Schüsseln sondern auch dekorative Abstell- und Transportmöglichkeiten für Küche, Wohnzimmer oder Terrasse.

Auf dem Servierwagen mit vier Lenkrollen lassen sich Frühstück, Getränke oder Partyessen schnell und einfach von der Küche in das Esszimmer oder auf die Terrasse transportieren.

Das robuste, verchromte Stahlgestell sorgt dabei für Stabilität. Die Belastbarkeit beträgt bis zu 40 kg. Durch ihre Kunststoffbeschichtung sind die Ablagen aus Ahornholz ebenfalls sehr strapazierfähig.

Der Wagen kann mit einem Handgriff zusammengeklappt und platzsparend verstaut werden.

Produktdetails:


•Zwei Ablageflächen und länglicher Gitterkorb
•Mit vier leichtgängigen Rollen
•Mit einem Handgriff zusammengeklappt & verstaut
•Gestell aus robustem, verchromtem Stahl, bis zu 40 kg belastbar
•Maße (B x H x T): 68 x 70 x 40,6 cm





Material: Ablageflächen: MDF, Gestell: verchromtes Metall
Farbe: Ablageflächen: Beige, Gestell: Chrom
Maße B/H/T: 68 cm x 70 cm x 40,6 cm
Nettogewicht: 7988 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
7720 g
Bruttogewicht:
9500 g
Länge Einzelartikel:
40,6 cm
Höhe Einzelartikel:
70 cm
Breite Einzelartikel:
68 cm
Maß Zusatzinfo:
zusammengeklappt 8 cm
Farbe:
Ablageflächen: Beige, Gestell: Chrom
Material:
Ablageflächen: MDF, Gestell: verchromtes Metall
Weitere Suchbegriffe: Küchenwagen, Rollwagen, Küchenregal, Rollregal, Partybutler, Küchenbutler, Haushaltswagen, Haushaltsregal, Abstellwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
14
2
Frei Haus
ab € 76,65*
€ 106,43*
2 Tage
14
1
Frei Haus
ab € 90,36*
€ 111,98*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 106,43*
€ 126,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,33*
€ 112,25
pro Stück
ab 13 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 212,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
713003100
ab € 76,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.