Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Filz Aufbewahrungskorb Nella Grau, XL, Korb mit 2 Tragegriffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Filz Aufbewahrungskorb Nella Grau, XL, Korb mit 2 Tragegriffen
WENKO Filz Aufbewahrungskorb Nella Grau, XL, Korb mit 2 Tragegriffen
WENKO Filz Aufbewahrungskorb Nella Grau, XL, Korb mit 2 Tragegriffen
WENKO Filz Aufbewahrungskorb Nella Grau, XL, Korb mit 2 Tragegriffen
WENKO Filz Aufbewahrungskorb Nella Grau, XL, Korb mit 2 Tragegriffen
WENKO Filz Aufbewahrungskorb Nella Grau, XL, Korb mit 2 Tragegriffen
WENKO Filz Aufbewahrungskorb Nella Grau, XL, Korb mit 2 Tragegriffen
Artikel-Nr.:
     4402-69792800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69792800
EAN/GTIN:
     4008838387108
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
wenko aufbewahrungskorb grau
wenko aufbewahrungskorb
aufbewahrungskorb grau

WENKO Filz Aufbewahrungskorb Nella Grau, XL, Korb mit 2 Tragegriffen

Nella – nordisches Grau trifft auf wohlgeformte Form. Das ganz besondere Aufbewahrungsutensil von WENKO bietet Ihren Textilien einen ordentlichen Platz.

Transparente Plastikboxen mögen zwar praktisch sein, doch ein wirklicher Blickfang sind sie nicht. Dabei müssen sich manche Wolldecken gar nicht im Schrank oder einer Kiste verstecken. Bewahren Sie Ihre Kuscheldecken doch ansprechen in dem dekorativen Filz-Aufbewahrungskorb auf. Elegante Akzente im Wohnraum setzt der Korb mit zwei Griffen dank der interessanten Ziernaht. Das dezente Grau fügst sich stilvoll in nahezu jeden Wohnstil ein.
Gefertigt ist der Filzaufbewahrungskorb Nella aus 100 % pflegeleichtem Polyester. Das Wohnaccessoire bietet auf 129 Litern großzügig Stauraum und misst (B x H x T) 58 x 49 x 58 cm. Auch im Schlafzimmer und im Kinderzimmer können Sie den Textilien Halter bequem nutzen. Sie benötigen für Ihre Schals und Mützen noch einen nützlichen Platz? Platzieren Sie den Ordnungshelfer, dessen Boden 45 x 45 cm misst, doch gleich im Eingangsbereich!
Ob charmant in einer Nische auf dem Boden platziert oder für mehr Struktur und Ordnung praktisch im Wohnzimmerschrank verstaut – selten sind Textilien so bezaubernd aufbewahrt.

Für noch mehr Details hat WENKO auch die kleinere Variante des Filz-Aufbewahrungskorbes Nella in der Größe L im Sortiment.


Material: 100 % Polyester
Farbe: Korb: Hellgrau
Maße B/H/T: 49 cm x 58 cm
Nettogewicht: 600 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
600 g
Bruttogewicht:
1161 g
Länge Einzelartikel:
58 cm
Höhe Einzelartikel:
49 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Maß Zusatzinfo:
Boden: 45 x 45 cm , Fassungsvermögen: 129 l
Farbe:
Grau
Material:
100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungskorb;Decke;Wäschesammler;Filz;Filztasche;Korb;Wolldecke;Tasche;Filztasche;Aufbewahrungskörbe;Korb aufbewahrung;Ordnungsboxen;Schlafzimmer;Kinderzimmer;Wohnzimmer;Haushalt;Lego aufbewahrungsboxen;Spielzeugkiste;nachhaltige Produkte;WENKO
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
166
8
Frei Haus
ab € 9,46*
€ 14,71*
3 Tage
166
1
€ 4,95*
ab € 11,08*
€ 16,37*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 48 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 104 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 160 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 117,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.