Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Aufbewahrungskorb Juna M, Korb aus Jute


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Aufbewahrungskorb Juna M, Korb aus Jute
WENKO Aufbewahrungskorb Juna M, Korb aus Jute
WENKO Aufbewahrungskorb Juna M, Korb aus Jute
WENKO Aufbewahrungskorb Juna M, Korb aus Jute
WENKO Aufbewahrungskorb Juna M, Korb aus Jute
WENKO Aufbewahrungskorb Juna M, Korb aus Jute
WENKO Aufbewahrungskorb Juna M, Korb aus Jute
Artikel-Nr.:
     4402-64471100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     64471100
EAN/GTIN:
     4008838362655
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
wenko aufbewahrungskorb

WENKO Aufbewahrungskorb Juna M, Korb aus Jute

Juna – das praktische Körbchen aus hochwertiger Jute, das nicht nur zur Weihnachtszeit ein spannender Hingucker ist.

Der Jutekorb Juna M von WENKO bewahrt Ihre Utensilien clever auf. Ob Taschen oder Kleidung im Kleiderschrank, Tücher, Schals und Mützen an der der Garderobe oder Wäsche in der Schublade – der Einsetzbereich kennt fast keine Grenzen.

Gefertigt ist die schöne Aufbewahrungstasche aus 100 % Polyethylen innen und 100 % Jute Außen. Jute ist ein Naturprodukt und somit fügt sich der feine Verwahrkorb hervorragend in den urbanen Wohnstil ein. Dekorativ auf dem Boden abgestellt wird der Ordnungshelfer zu einem wunderbaren Eyecatcher. Platzieren Sie doch eine kleine Monstera in dem Korb und schon haben sie einen etwas anderen Übertopf für Ihre Pflanze.

Für Alltagsgegenstände geeignet ist der Korb mit zwei Griffen auch im Badezimmer eine Bereicherung. Mit seiner Abmessung von (B x H x T): 24 x 17 x 17 cm lässt er sich ansprechend im Badezimmerregal platzieren. Verstauen Sie hier bequem Haarbürste und Fön – so haben Sie Ihre Pflegemittel stets griffbereit.

Die ideale Ergänzung ist der Korb Juna S von WENKO – das charmante Duo ergänzt sich gegenseitig und unterstützt Sie bei der Aufbewahrung und Organisation Ihrer Haushaltswaren.


Material: Außenmaterial: 100 % Jute, Innenmaterial: 100 % Polyethylen
Farbe: Außenmaterial: Braun
Maße B/H/T: 24 cm x 17 cm x 17 cm
Nettogewicht: 120 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
120 g
Bruttogewicht:
122 g
Länge Einzelartikel:
17 cm
Höhe Einzelartikel:
17 cm
Breite Einzelartikel:
24 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 4.8 l
Farbe:
Braun
Material:
Außenmaterial: 100 % Jute, Innenmaterial: 100 % Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: Jutekorb;nachhaltige Produkte;Jutebeutel;Kinderzimmer;badezimmer;Boho deko;jutesack;aufbewahrung;aufbewahrungskorb;korb;organizer;wickeltisch;wäschekorb;papierkorb;weihnachten;adventskalender;skandinavische deko;herbstdeko;deko;küche;jutestoff;WENKO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,97*
€ 27,3343
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,74*
€ 27,0606
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,87*
€ 24,8353
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 19,77*
€ 23,5263
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,59*
€ 22,1221
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 17,97*
€ 21,3843
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,85*
€ 20,0515
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,84*
€ 16,4696
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.