Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Teleskop-Schuhregal Achilles, für 30 Paar Schuhe und 6 Paar Stiefel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Teleskop-Schuhregal Achilles, für 30 Paar Schuhe und 6 Paar Stiefel
WENKO Teleskop-Schuhregal Achilles, für 30 Paar Schuhe und 6 Paar Stiefel
WENKO Teleskop-Schuhregal Achilles, für 30 Paar Schuhe und 6 Paar Stiefel
WENKO Teleskop-Schuhregal Achilles, für 30 Paar Schuhe und 6 Paar Stiefel
WENKO Teleskop-Schuhregal Achilles, für 30 Paar Schuhe und 6 Paar Stiefel
WENKO Teleskop-Schuhregal Achilles, für 30 Paar Schuhe und 6 Paar Stiefel
WENKO Teleskop-Schuhregal Achilles, für 30 Paar Schuhe und 6 Paar Stiefel
Artikel-Nr.:
     4402-6200090100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     6200090100
EAN/GTIN:
     4008838162989
Suchbegriffe:
Schuhregal
wenko schuhregal
schuhregal

WENKO Teleskop-Schuhregal Achilles, für 30 Paar Schuhe und 6 Paar Stiefel

Das praktische Teleskopregal für Schuhe und Stiefel schafft Ordnung im Flur, im Treppenhaus oder in der Ankleide. Wo auch immer Sie Ihre Schuhe aufbewahren möchten, das stabile, variable Schuhregal bietet viel Platz auf kleinstem Raum und kann ohne Werkzeug aufgebaut werden.

Mit der leicht bedienbaren Höhenverstellung wird das Schuhregal sicher zwischen Decke und Boden verklemmt. Auf sechs handlichen Ringen mit drehbaren Schuhböden können alle Schuhe und Stiefel übersichtlich verstaut werden.
Im unteren Ring finden sechs Paar Stiefel Platz, darüber in fünf weiteren Ringen je sechs Paar Schuhe, insgesamt 30 Schuhpaare.

Das stabile Schuh- und Stiefelregal mit pulverbeschichtetem Metallstangen bringt Ordnung in jedes Regal und jeden Schrank. Alle Stiefel und Schuhe sind übersichtlich sortiert und mühsames Suchen entfällt. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Höhenverstellbares Klemm-Schuhregal
  • Mit 6 runden Ablagen für 6 Paar Stiefel und 30 Paar Schuhe,
  • Aus weißem, pulverbeschichtetem Metall mit grauen Kunststoffhalterungen
  • Einfacher, werkzeugloser Aufbau
  • Maße (B/T x H): Ø 30 x 250-310 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3600 g
Bruttogewicht:
3900 g
Länge Einzelartikel:
30 cm
Höhe Einzelartikel:
100-300 cm
Breite Einzelartikel:
30 cm
Farbe:
Stangen: Weiß, Schuhring: Grau, Stiefelring: Grau
Material:
Stangen: pulverbeschichtetes Metall, Schuhring: Polypropylen, Stiefelring: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Weitere Suchbegriffe: Stiefelaufbewahrung, Stiefelhalter, Stiefelstand, Stiefelspanner, stiefelschrank, Schuhschrank, Schuhe, Teleskop-regal, variabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
17
2
Frei Haus
ab € 33,81*
€ 50,40*
2 Tage
17
1
Frei Haus
ab € 39,78*
€ 55,00*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 12 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 26 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 40 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 100,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.