Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Küchenregal Vali Akazie, aus FSC® zertifiziertem Akazienholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Küchenregal Vali Akazie, aus FSC® zertifiziertem Akazienholz
WENKO Küchenregal Vali Akazie, aus FSC® zertifiziertem Akazienholz
WENKO Küchenregal Vali Akazie, aus FSC® zertifiziertem Akazienholz
WENKO Küchenregal Vali Akazie, aus FSC® zertifiziertem Akazienholz
WENKO Küchenregal Vali Akazie, aus FSC® zertifiziertem Akazienholz
WENKO Küchenregal Vali Akazie, aus FSC® zertifiziertem Akazienholz
WENKO Küchenregal Vali Akazie, aus FSC® zertifiziertem Akazienholz
Artikel-Nr.:
     4402-55097100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     55097100
EAN/GTIN:
     4008838392331
Suchbegriffe:
Küchenregal

WENKO Küchenregal Vali Akazie, aus FSC® zertifiziertem Akazienholz

BLACK OUTDOOR KITCHEN by WENKO – das sind die cleveren Produkte, die in Ihrer Outdoorküche für BBQ, Brunch und Grillevent nicht fehlen dürfen.

Platz ist in der kleinsten Grillküche: Das Küchenregal Vali Akazie von WENKO passt sich den räumlichen Gegebenheiten flexibel an. Selbst in kleinen Nischen oder auf Tischen kommt das wandelbare Regal noch groß raus und beweist, wie viel Platz auf und unter ihm steckt.

Der vielseitige Tisch-Organizer besteht aus zwei Teilen, die sich in der Höhe unterscheiden und flexibel miteinander kombiniert werden können: Gewürze, Saucen oder auch dekorative Kräutertöpfchen finden hier einen idealen Standort. Das beseitigt unnötiges Chaos und schafft viel Platz auf der eigentlichen Arbeitsfläche oder auf dem gedeckten Tisch.

Das höhere Regal (B x H x T): 36 x 16 x 12 cm kann mit den Metallfüßen an beliebiger Stelle auf das niedrigere Regal (B x H x T): 36 x 8 x 12 cm gestellt werden und bildet so eine platzsparende Einheit.
Optisch ist der elegante Zweiteiler ein echter Hingucker mit nachhaltiger Wirkung: Das Regal ist aus FSC® zertifiziertem Akazienholz gefertigt und steht mit rutschfesten Metallfüßen in elegantem Schwarz fest im Leben. Da sich die natürliche Holzmaserung bei jedem Brett leicht unterscheidet, ist jedes Küchenregal ein echtes Unikat.

Mit den Utensilien der Reihe Black Outdoor Kitchen gibt WENKO Ihnen das rundum Paket an Koch-, Grill- und Küchenhelfern an die Hand, das Ihre Außenküche noch funktionaler macht. Von der mühelosen Zubereitung und Vorbereiten der Lebensmittel für den Grill, dem einfachen Transport von Gewürzen, Schalen und Schüsseln, dem ansprechenden Servieren der Speisen, nützlichen Helfern und der angenehmen Reinigung ist alles dabei. Ein besonderer Vorteil: die Auswahl der Artikel der Reihe ergänzen sich wunderbar – probieren Sie es aus und statten Sie Ihre Außenküche mit den Black Outdoor Kitchen Artikeln von WENKO aus!

Material: Bretter: Holz – Akazienholz, Füße: Metall
Farbe: Bretter: natur, Füße: Schwarz
Maße B/H/T: 37,2 cm x 16 cm x 12 cm
Nettogewicht: 842 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
842 g
Bruttogewicht:
979 g
Länge Einzelartikel:
12 cm
Höhe Einzelartikel:
16 cm
Breite Einzelartikel:
37,2 cm
Farbe:
Braun
Material:
Bretter: Holz – Akazienholz, Füße: Metall
Weitere Suchbegriffe: Küchen-regal;Küche;Ordnungssystem;Küchen-organizer;Akazien-holz;schmal;Abstellfläche;Gewürz-ablage;Aufbewahrungsregal;Küchen-ablage;Arbeitsplatte;Küchen-chaos;nachhaltig;Grillen;Metall;schwarz;Grill-party;Barbecue;Outdoor-küche;Camping;WENKO
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
16
4
Frei Haus
ab € 10,98*
€ 17,82*
3 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 12,87*
€ 18,75*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 24 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 52 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 80 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 71,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.