Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Drehbares Tablett Victoria, aus recyceltem Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Drehbares Tablett Victoria, aus recyceltem Kunststoff
WENKO Drehbares Tablett Victoria, aus recyceltem Kunststoff
WENKO Drehbares Tablett Victoria, aus recyceltem Kunststoff
WENKO Drehbares Tablett Victoria, aus recyceltem Kunststoff
WENKO Drehbares Tablett Victoria, aus recyceltem Kunststoff
WENKO Drehbares Tablett Victoria, aus recyceltem Kunststoff
WENKO Drehbares Tablett Victoria, aus recyceltem Kunststoff
Artikel-Nr.:
     4402-53311100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     53311100
EAN/GTIN:
     4008838456668
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie

WENKO Drehbares Tablett Victoria, aus recyceltem Kunststoff

In der Küche ist Ordnung manchmal nicht nur die halbe, sondern die ganze Miete – und mit einem simplen Dreh zu erreichen! Das drehbare Tablett Victoria von WENKO ist der ideale Helfer für Sie, um stets den Überblick zu bewahren.

Ob auf der Arbeitsfläche, im Küchen- und Eckschrank oder im Kühlschrank – auf dem praktischen Tablett aus recyceltem, transparentem Kunststoff finden Küchenvorräte wie Gewürze, Soßen, Essig und Öl einen ordentlichen Platz und können übersichtlich verstaut werden. Auch zum direkten Servieren auf dem Esstisch ist das Organisationstalent perfekt geeignet. Dank der 360° Drehfunktion sind darauf platzierte Einmachgläser, Dosen oder kleine Flaschen schnell und komfortabel zu erreichen. Vier Silikonfüße auf der Unterseite des Tabletts sorgen hierbei für einen festen und sicheren Stand.

Mit seinen kompakten Maßen von (B/H x T): Ø 24 x 4 cm lässt sich der Drehteller optimal unterbringen – und bei Bedarf auch mit einem zweiten Tablett kombinieren, um Vorräte getrennt voneinander zu sortieren.

Material: Tablett, Anti-Rutsch: Silikon
Farbe: Tablett: Transparent, Anti-Rutsch: Weiß
Maße B/H/T: 4 cm x 24 cm
Nettogewicht: 312 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
312 g
Bruttogewicht:
321 g
Länge Einzelartikel:
24 cm
Höhe Einzelartikel:
4 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Farbe:
Transparent
Material:
Tablett, Anti-Rutsch: Silikon
Weitere Suchbegriffe: tablett melamin rund, gastronomie tablett, gastronomietablett rund, drehbares tablett;küchen-tablett;drehteller;drehplatte;organizer;vorratsbehälter;servierplatte;gewürzrondell;gewürzschrank;kühlschrank;küchenschrank;arbeitsplatte;360°;küche;platzsparend;transparent;kunststoff;rutschsicher;anti-rutsch;wenko
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
84
6
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 9,61*
3 Tage
84
1
€ 4,95*
ab € 7,49*
€ 10,84*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 36 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 78 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 57,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.