Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Regal Finja mit 2 Ablagen, 2 Fächern und Schublade, Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Regal Finja mit 2 Ablagen, 2 Fächern und Schublade, Bambus
WENKO Regal Finja mit 2 Ablagen, 2 Fächern und Schublade, Bambus
WENKO Regal Finja mit 2 Ablagen, 2 Fächern und Schublade, Bambus
WENKO Regal Finja mit 2 Ablagen, 2 Fächern und Schublade, Bambus
WENKO Regal Finja mit 2 Ablagen, 2 Fächern und Schublade, Bambus
WENKO Regal Finja mit 2 Ablagen, 2 Fächern und Schublade, Bambus
WENKO Regal Finja mit 2 Ablagen, 2 Fächern und Schublade, Bambus
Artikel-Nr.:
     4402-50712100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50712100
EAN/GTIN:
     4008838282335
Suchbegriffe:
Badregal
wenko badregal
badregal
badregal 2 etagen

WENKO Regal Finja mit 2 Ablagen, 2 Fächern und Schublade, Bambus

Die charmante Wohn-Serie Finja im trendigen Scandi-Style bringt die nordische Wohnkultur mit schlichter Formalität, Minimalismus und Funktionalität in jeden Haushalt. WENKO hat sehr viel Wert auf eine hohe Qualität gelegt - genau deswegen ist die Finja Möbel-Serie auch besonders haltbar und robust aber zeitgleich mit den typischen simplen, aber harmonischen Formen gestaltet.

Alle Einrichtungsgegenstände sind aus hochwertigem Bambus gefertigt, welcher hart und widerstandsfähig ist. Auch unter ökologischen Aspekten bieten alle Möbelstücke der Finja-Serie klare Vorteile: Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und liegt absolut im Trend. Die MDF-Ablagen sind im schlichten Weiß gehalten.

Das moderne Standregal Finja bietet mit seinen zwei Ablagen, zwei Staufächern und einer Schublade viel Platz für Handtücher, Bücher, Küchenutensilien, Kosmetik, Accessoires und Dekoration. Egal, wo Sie das charmante Haushalts- und Badregal platzieren, ob im Bad, Schlafzimmer, Flur, in der Küche oder im Wohnzimmer – das charmante Regal macht immer eine gute Figur und ist vielseitig einsetzbar.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
7762 g
Bruttogewicht:
8462 g
Länge Einzelartikel:
30 cm
Höhe Einzelartikel:
89 cm
Breite Einzelartikel:
34 cm
Farbe:
Rahmen: Braun, Brett: Weiß
Material:
Rahmen: Bambus, Brett: MDF
Weitere Suchbegriffe: Wandregal, Regal, Ablage, Stauraum, Wandablage, Aufbewahrung, Haushaltsregal, Küchenregal, Badablage
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
11
2
Frei Haus
ab € 48,56*
€ 69,71*
3 Tage
11
1
Frei Haus
ab € 57,27*
€ 74,41*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 26 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 139,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.