Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wandregal Loft mit 2 Etagen, Badezimmerregal mit 2 Böden, Wohnregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Wandregal Loft mit 2 Etagen, Badezimmerregal mit 2 Böden, Wohnregal
WENKO Wandregal Loft mit 2 Etagen, Badezimmerregal mit 2 Böden, Wohnregal
WENKO Wandregal Loft mit 2 Etagen, Badezimmerregal mit 2 Böden, Wohnregal
WENKO Wandregal Loft mit 2 Etagen, Badezimmerregal mit 2 Böden, Wohnregal
WENKO Wandregal Loft mit 2 Etagen, Badezimmerregal mit 2 Böden, Wohnregal
WENKO Wandregal Loft mit 2 Etagen, Badezimmerregal mit 2 Böden, Wohnregal
WENKO Wandregal Loft mit 2 Etagen, Badezimmerregal mit 2 Böden, Wohnregal
Artikel-Nr.:
     4402-50707800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50707800
EAN/GTIN:
     4008838322765
Suchbegriffe:
Badregal
Wand-Regal
Wandregal
wenko badregal

WENKO Wandregal Loft mit 2 Etagen, Badezimmerregal mit 2 Böden, Wohnregal

Interior Design auf höchstem Niveau – die trendige Wohnserie Loft im Industrial Style verleiht Ihren Räumen das gewisse Etwas. Mit ihrem geradlinigen Design und ihrer starken Präsenz schaffen die Möbel den idealen Kontrast zu hellen Küchen, Bädern & Schlafzimmern mit Wohlfühlfaktor und setzen einen Akzent, der die Aufmerksamkeit Ihrer Gäste auf sich zieht.
WENKO hat sehr viel Wert auf eine hohe Qualität gelegt - genau deswegen ist die Loft Design Möbel-Serie auch besonders haltbar und robust aber zeitgleich mit den typischen simplen, aber harmonischen Formen gestaltet.

Alle Einrichtungsgegenstände sind aus hochwertigem Bambus gefertigt, welcher hart und widerstandsfähig ist. Auch unter ökologischen Aspekten bieten alle Möbelstücke klare Vorteile: Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und liegt absolut im Trend. Der stabile Rahmen aus schwarzem, pulverbeschichtetem Stahl schafft den gewünschten Kontrast.

Das moderne Wandregal Loft bietet mit 2 Ablagen aus Bambus viel Platz für Handtücher, Bücher, Küchenutensilien, Accessoires und Dekoration. Egal, wo Sie das angesagte Haushalts- und Badregal platzieren, ob im Bad, Schlafzimmer, Flur, in der Küche oder im Wohnzimmer – das praktische Regal ist immer ein Blickfang und vielseitig einsetzbar. An der stilvollen, schwarzen Reling können zusätzlich die sechs Haken platziert werden, die so Schlüssel, Tücher, Scheren, etc. immer griffbereit halten. Das Befestigungsmaterial für die Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten.

Mit dem Wandregal Loft haben Sie einen echten Blickfang für Badezimmer, Wohnzimmer, Küche und den gesamten Haushalt. Ergänzen Sie Ihre Einrichtung mit den vielen passenden Möbelstücken wie Beistelltische, Schränken & Co. der Loft-Serie. So erhält Ihr zu Hause ein cooles Fabrikflair.

Material: Rahmen und Haken: pulverbeschichtetes Metall, Ablagen: Bambus
Farbe: Rahmen und Haken: Schwarz, Ablagen: natur
Maße B/H/T: 48 cm x 52 cm x 15 cm
Nettogewicht: 2000 g

Highlights:

  • Must-Have in jedem Zuhause: Das moderne Wandregal Loft mit 2 Etagen ist vielseitig einsetzbar und bietet mit seinen 2 Ablagen viel Platz für Handtücher, Bücher, Küchenutensilien, Accessoires und Dekoration im angesagten Industrial-Style mit geradlinigem Design, hoher Qualität und rustikaler Coolness
  • Umweltfreundlich & haltbar: Die trendige Möbel-Serie Loft ist besonders robust und langlebig, sie besteht aus dem schnell nachwachsenden Rohstoff Bambus, der neben seinen ökologischen Aspekten dadurch überzeugt, dass er hart und widerstandsfähig ist
  • Vielfältige Verwendung: Egal, wo Sie das angesagte Haushalts- und Badregal platzieren, ob im Bad, Schlafzimmer, Flur, in der Küche oder im Wohnzimmer – das praktische Regal ist immer ein Blickfang und vielseitig einsetzbar. An der stilvollen, schwarzen Reling können zusätzlich die 6 Haken platziert werden, die so Schlüssel, Tücher, Scheren, etc. immer griffbereit halten
  • Trendiger Eyecatcher: Der coole, industrielle Stil aus Bambus und schwarzem, pulverbeschichtetem Metall passt in jedes Zimmer und schafft ein angesagtes Fabrikflair
  • Lieferumfang: 1 x Wandregal Loft 2 Etagen von WENKO, modernes Regal mit 2 umweltfreundlichem Bambusböden & stabilem, pulverbeschichtetem Stahl in Schwarz, 6 Haken zum Aufhängen, Befestigungsmaterial für die Wandmontage, Maße (B x H x T): 48 x 52 x 15 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2000 g
Bruttogewicht:
2500 g
Länge Einzelartikel:
15 cm
Höhe Einzelartikel:
52 cm
Breite Einzelartikel:
48 cm
Farbe:
Rahmen und Haken: Schwarz, Ablagen: natur
Material:
Rahmen und Haken: pulverbeschichtetes Metall, Ablagen: Bambus
Weitere Suchbegriffe: badregal, badregal 2 etagen, Wand-regal, wandregal holz, badezimmer regal, regal weiß, wand regale, schweberegal, wandregal küche, regalbrett, regal wand, bücherregal
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
7
2
Frei Haus
ab € 23,90*
€ 36,49*
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 28,17*
€ 39,79*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 13 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 72,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.