Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kleiderständer Profi Schwarz, Kleiderstangen mit Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Kleiderständer Profi Schwarz, Kleiderstangen mit Rollen
WENKO Kleiderständer Profi Schwarz, Kleiderstangen mit Rollen
WENKO Kleiderständer Profi Schwarz, Kleiderstangen mit Rollen
WENKO Kleiderständer Profi Schwarz, Kleiderstangen mit Rollen
WENKO Kleiderständer Profi Schwarz, Kleiderstangen mit Rollen
WENKO Kleiderständer Profi Schwarz, Kleiderstangen mit Rollen
WENKO Kleiderständer Profi Schwarz, Kleiderstangen mit Rollen
Artikel-Nr.:
     4402-50696100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50696100
EAN/GTIN:
     4008838332412
Suchbegriffe:
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
garderobenwagen

WENKO Kleiderständer Profi Schwarz, Kleiderstangen mit Rollen

Der praktische Kleiderständer Profi eignet sich ideal zum Aufbewahren, Lüften und Aufhängen von Kleidung in Badezimmer, Schlafzimmer oder Diele.

Dieser fahrbare, extra stabile Garderobenständer schafft zusätzlichen Platz für Mäntel, Jacken, Anzüge und Hemden bis zu einer Tragkraft von 100 kg. Die Kleidungsstücke sind schnell wieder griffbereit.

Mit einer zusätzlichen Gitternetz-Ablage ausgestattet bietet er weiteren Stauraum für Schuhe, Aufbewahrungsboxen, Taschen, gefaltete Wäschestücke & Handtücher.

Durch seine vier großen Lenkrollen ist er einfach zu bewegen und neu zu positionieren. Die beiden Feststellbremsen sorgen für die nötige Sicherheit.

Der Wäscheständer ist aus pulverbeschichtetem Metall gefertigt, er ist standfest und stabil und lässt sich einfach montieren. Er eignet sich perfekt für eine Einrichtung im Loft-Stil, fügt sich jedoch mit seinem minimalistischen Stil in jedes Ambiente ein.

Material: pulverbeschichtetes Metall, Polypropylen, Polypropylen
Farbe: Schwarz, Schwarz, Schwarz
Maße B/H/T: 121 cm x 185 cm x 52 cm
Nettogewicht: 6253 g

Highlights:

  • Alternative zum Kleiderschrank: Der praktische Kleiderständer eignet sich ideal zum Aufbewahren, Lüften und Transportieren von Kleidung im Flur, Wohnzimmer, Schlafzimmer und Kinderzimmer
  • Stabil und standfest: Durch die vier Rollen mit 2 Feststellbremsen ist die freistehende Garderobe einfach zu bewegen. Die extra stabilen Stangen sind äußerst robust, daher ist der Kleiderhalter mit bis zu 100 kg belastbar
  • Mit Ablage: Die zusätzliche, große Gitternetz-Ablage bietet Platz Schuhe oder andere Accessoires, wie Boxen, Körbe oder Kleidungsstücke
  • Variable Nutzung: Auf der Kleiderstange finden Hemden, Pullover, Blusen, aber auch lange Mäntel und Kleider ihren perfekten Platz
  • Lieferumfang: 1 x Kleiderständer Profi, extra stabil, mit Kleiderstange aus pulverbeschichtetem Metall/PP in Schwarz von WENKO, inklusive Schuhablage, 121 x 185 x 52 cm im angesagten Loft-Stil
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
6253 g
Bruttogewicht:
7453 g
Länge Einzelartikel:
52 cm
Höhe Einzelartikel:
185 cm
Breite Einzelartikel:
121 cm
Farbe:
Schwarz, Schwarz, Schwarz
Material:
pulverbeschichtetes Metall, Polypropylen, Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Kleiderstange, Klappbar, Wäscheständer, Garderobe, Kleiderschrank, Aufbewahrung, Kleidung, Hängen, Lüften, Offen-er
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
14
2
Frei Haus
ab € 65,25*
€ 92,07*
2 Tage
14
1
Frei Haus
ab € 76,44*
€ 98,50*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
ab 26 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 184,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.