Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Teleskop-System Herkules Shoes Schwarz, Ausziehregal für 48 Paar Schuhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Teleskop-System Herkules Shoes Schwarz, Ausziehregal für 48 Paar Schuhe
WENKO Teleskop-System Herkules Shoes Schwarz, Ausziehregal für 48 Paar Schuhe
WENKO Teleskop-System Herkules Shoes Schwarz, Ausziehregal für 48 Paar Schuhe
WENKO Teleskop-System Herkules Shoes Schwarz, Ausziehregal für 48 Paar Schuhe
WENKO Teleskop-System Herkules Shoes Schwarz, Ausziehregal für 48 Paar Schuhe
WENKO Teleskop-System Herkules Shoes Schwarz, Ausziehregal für 48 Paar Schuhe
WENKO Teleskop-System Herkules Shoes Schwarz, Ausziehregal für 48 Paar Schuhe
Artikel-Nr.:
     4402-50634100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50634100
EAN/GTIN:
     4008838303009
Suchbegriffe:
Schuhregal
schuhregal

WENKO Teleskop-System Herkules Shoes Schwarz, Ausziehregal für 48 Paar Schuhe

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
5072 g
Bruttogewicht:
5535 g
Länge Einzelartikel:
9 cm
Höhe Einzelartikel:
165-300 cm
Breite Einzelartikel:
94 cm
Farbe:
Stangen: Schwarz, Kunststoffteile: Schwarz, Anti-Rutsch Teile der Kunststoffteile: Schwarz
Material:
Stangen: Stahl, Kunststoffteile: Kunststoff (ABS), Anti-Rutsch Teile der Kunststoffteile: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Schlafzimmer, Kleider-schrank, Schuh, Hemden, Blusen, Garderobe, t-Shirts, blazer, begehbar, ankleide
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
30
2
Frei Haus
ab € 42,39*
€ 62,73*
3 Tage
30
1
Frei Haus
ab € 50,04*
€ 66,85*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 86,73*
€ 115,14*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 26 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 125,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.