Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Raumentfeuchter Cube Nachfüller 500 g mit Orangenduft, Luftentfeuchter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Raumentfeuchter Cube Nachfüller 500 g mit Orangenduft, Luftentfeuchter
WENKO Raumentfeuchter Cube Nachfüller 500 g mit Orangenduft, Luftentfeuchter
WENKO Raumentfeuchter Cube Nachfüller 500 g mit Orangenduft, Luftentfeuchter
WENKO Raumentfeuchter Cube Nachfüller 500 g mit Orangenduft, Luftentfeuchter
WENKO Raumentfeuchter Cube Nachfüller 500 g mit Orangenduft, Luftentfeuchter
WENKO Raumentfeuchter Cube Nachfüller 500 g mit Orangenduft, Luftentfeuchter
WENKO Raumentfeuchter Cube Nachfüller 500 g mit Orangenduft, Luftentfeuchter
Artikel-Nr.:
     4402-50261100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50261100
EAN/GTIN:
     4008838231876
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter

WENKO Raumentfeuchter Cube Nachfüller 500 g mit Orangenduft, Luftentfeuchter

Der Design-Entfeuchter Cube von WENKO sorgt für weniger Feuchtigkeit und Wohlfühlklima! Dabei integriert sich der moderne Luftentfeuchter elegant in jeden Raum und schafft ein optisches Highlight in angesagter Cube-Form.

Im Lieferumfang ist ein 500 g Nachfüllpack mit Orangenduft (Trocknungsgranulat Calciumchlorid) für den cleveren Raumentfeuchter Cube enthalten.

Dieses eignet sich ideal für Räume von bis zu 40 m³ und beginnt sofort nach dem Aufstellen, die Feuchtigkeit aus der Umgebung zu ziehen. Der Luftentfeuchter kommt völlig ohne Strom aus. Er entzieht der Umgebungsluft Feuchtigkeit für bis zu 2 Monate und verströmt einen angenehmen, frischen Orangenduft.

Durch die Verwendung der praktischen Nachfüll-Packs ist eine dauerhafte Luftentfeuchtung über mehrere Monate bzw. Jahre somit ohne weiteres möglich.

Material: Calciumchlorid
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 10 cm x 5 cm x 10 cm
Nettogewicht: 500 g

Highlights:

  • 500 g Nachfüllblock mit frischem Orangenduft für Design-Raumentfeuchter Cube 500 g
  • Schützt Wände, Möbel, Autos und Textilien vor Feuchtigkeit, Schimmel und unangenehmen Gerüchen
  • Für Räume bis zu 40 m³
  • Sofortige Wirkung bis zu 2 Monaten ohne Stromverbrauch
  • Maße (B x H x T): 10 x 10 x 5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
500 g
Bruttogewicht:
560 g
Länge Einzelartikel:
10 cm
Höhe Einzelartikel:
5 cm
Breite Einzelartikel:
10 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Calciumchlorid
Weitere Suchbegriffe: Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, Luftentfeuchter Nachfülltab, Luftentfeuchtergranulat, Nachfülltab für Luftentfeuchter, entfeuchtungsgerät, auto, Nachfüll-pack, wohnung, elektrisch, kissen, schrank, granulat, keller, bad
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
197
6
€ 4,95*
ab € 3,62*
€ 5,58*
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 3,58*
€ 5,67*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 36 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 78 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 33,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.