Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Raumentfeuchter Cube Grau 500 g, Luftentfeuchter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Raumentfeuchter Cube Grau 500 g, Luftentfeuchter
WENKO Raumentfeuchter Cube Grau 500 g, Luftentfeuchter
WENKO Raumentfeuchter Cube Grau 500 g, Luftentfeuchter
WENKO Raumentfeuchter Cube Grau 500 g, Luftentfeuchter
WENKO Raumentfeuchter Cube Grau 500 g, Luftentfeuchter
WENKO Raumentfeuchter Cube Grau 500 g, Luftentfeuchter
WENKO Raumentfeuchter Cube Grau 500 g, Luftentfeuchter
Artikel-Nr.:
     4402-50231100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50231100
EAN/GTIN:
     4008838226865
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter

WENKO Raumentfeuchter Cube Grau 500 g, Luftentfeuchter

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
700 g
Bruttogewicht:
880 g
Länge Einzelartikel:
13 cm
Höhe Einzelartikel:
13 cm
Breite Einzelartikel:
13 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.8 l
Farbe:
Gehäuse: Hellgrau, Calciumchlorid: Weiß, Korb: Anthrazit
Material:
Gehäuse: Kunststoff (ABS), Calciumchlorid: Calciumchlorid, Korb: Kunststoff (ABS)
Weitere Suchbegriffe: Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, Luftentfeuchter Nachfülltab, Luftentfeuchtergranulat, Nachfülltab für Luftentfeuchter, wenko entfeuchter, entfeuchtungsgerät, auto, Nachfüll-pack, wohnung, elektrisch, kissen, schrank, granulat, keller, bad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,57*
€ 19,7183
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,38*
€ 19,4922
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,78*
€ 18,7782
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 14,96*
€ 17,8024
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,21*
€ 16,9099
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 13,72*
€ 16,3268
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,92*
€ 15,3748
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,58*
€ 12,5902
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.