Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4402-4340033100 Herst.-Nr.: 4340033100 EAN/GTIN: 4008838500255 |
| |
|
| | |
| WENKO Türregal mit 4 Körben Das Türregal ist ein wahres Raumwunder. Es passt ideal an Türen in der Küche, im Bad oder in der Vorratskammer. In den vier breiten Ablagekörben wird zusätzlicher Platz für Badaccessoires, Spülutensilien, Konserven, Gewürze oder Haushaltsbehälter geschaffen. Für die Montage kann das Regal einfach an der Tür (geeignet für Türfalz-Stärken von 2-4 cm) eingehängt werden, die sich weiterhin problemlos schließen lässt. Die Verschraubung an der Wand oder Tür ist ebenfalls möglich. Das obere Hakenendstück wird einfach an der Sollbruchstelle abgeknickt und in den vorgebohrten Löchern verschraubt. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Zusätzlicher Stauraum für Küche, Bad oder Abstellkammer
- Vier große Ablagekörbe zur Aufbewahrung von Küchenutensilien oder Vorräten
- Geeignet zum Einhängen für Türfälze von 2-4 cm
- Auch Wandmontage mit Verschraubung möglich
- Maße (B x H x T): 49,5 x 109 x 14 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 1800 g | Bruttogewicht: | 2000 g | Länge Einzelartikel: | 14 cm | Höhe Einzelartikel: | 109 cm | Breite Einzelartikel: | 50 cm | Farbe: | Silber glänzend | Material: | verchromtes Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängeregal, Küchenregal, Badregal, Körbe, Ablagekörbe, Türgarderobe, Regal, küchenregal, Küchenschrank |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4402 | | | | 3 | | € 4,95* | ab € 8,65* | € 13,83* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,14* | € 14,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4402 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 41,49* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4402 | | Versand: Lager 4402 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|