| |
|
| Artikel-Nr.: 4402-4065330500 Herst.-Nr.: 4065330500 EAN/GTIN: 4008838103258 |
| |
|
| | |
| Maximex Kupfertuch 3er Set, Solide und rostfrei Dank der doppellagigen Kupferfäden entfernt dieses hochwertige Kupfertuch selbst hartnäckigen Schmutz wie Eingebranntes oder Rost. Feinstes Reinkupfer, verbunden mit Sicherheitsfäden aus Polyamid reinigt extra gründlich, sauber und wirkt antibakteriell. Das Kupfertuch ist dabei universell einsetzbar, ob für Edelstahl, Glaskeramik oder Porzellan. Es eignet sich sogar zur Entfernung von Rost, z.B. an Fahrrädern oder Gartengeräten. Das praktische Tuch ist rostfrei und auswaschbar. Im Set sind 3 Kupfertücher enthalten. Textilzusammensetzung: 75 % Kupfer, 25 % Polypropylen Material: 75 % Kupfer, 25 % Polypropylen Farbe: Kupfer Maße B/H/T: 16 cm x 0,2 cm x 13 cm Nettogewicht: 45 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 10 g | Bruttogewicht: | 12 g | Länge Einzelartikel: | 13 cm | Höhe Einzelartikel: | 0,2 cm | Breite Einzelartikel: | 16 cm | Maß Zusatzinfo: | 1 Stück | Farbe: | Kupfer | Material: | 75% Kupfer, 25% Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |