Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wäscheklammer-Korb Set, inkl. 30 Wäscheklammern


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Wäscheklammer-Korb Set, inkl. 30 Wäscheklammern
WENKO Wäscheklammer-Korb Set, inkl. 30 Wäscheklammern
WENKO Wäscheklammer-Korb Set, inkl. 30 Wäscheklammern
WENKO Wäscheklammer-Korb Set, inkl. 30 Wäscheklammern
WENKO Wäscheklammer-Korb Set, inkl. 30 Wäscheklammern
WENKO Wäscheklammer-Korb Set, inkl. 30 Wäscheklammern
WENKO Wäscheklammer-Korb Set, inkl. 30 Wäscheklammern
Artikel-Nr.:
     4402-3716010100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     3716010100
EAN/GTIN:
     4008838910672
Suchbegriffe:
Wäsche-Klammern
Wäscheklammern
wenko wäscheklammern
wäsche klammern

WENKO Wäscheklammer-Korb Set, inkl. 30 Wäscheklammern

Ein praktisches Set: Der blaue Wäscheklammer-Korb ist aus stabilem Kunststoff gefertigt. Er bietet Platz für viele Klammern und kann ganz einfach mit dem Aufhänger an die Wäscheleine gehängt werden. So sind alle Klammern schnell griffbereit und dekorativ verstaut.

Gleich mitgeliefert werden 30 farbenfrohe Wäscheklammern aus Kunststoff, die die Wäsche schonend und sicher auf der Wäscheleine halten. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Wäscheklammerkorb mit 30 Wäscheklammern
  • Mit Aufhänger für die Wäscheleine
  • Aus blauem Kunststoff
  • Maße (B/T x H): Ø 19 x 9 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
243 g
Bruttogewicht:
260 g
Länge Einzelartikel:
19 cm
Höhe Einzelartikel:
9 cm
Breite Einzelartikel:
19 cm
Farbe:
Blau
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Klammern, Beutel, Wäsche, Aufbewahrung, trocknen, Klammerbeutel, Beutel für Wäscheklammer, Wäscheklammern aufbewahren, Wäsche trocknen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,451* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,19*
€ 44,2561
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,68*
€ 43,6492
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,96*
€ 40,4124
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 32,10*
€ 38,199
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,08*
€ 38,1752
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 31,09*
€ 36,9971
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,84*
€ 35,5096
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,51*
€ 29,1669
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
3726400100
ab € 8,71*
Ähnlich
Wenko
3714010100
ab € 36,47*
Ähnlich
Wenko
3707501100
ab € 59,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.