Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wäscheklammern, 50-teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Wäscheklammern, 50-teilig
WENKO Wäscheklammern, 50-teilig
WENKO Wäscheklammern, 50-teilig
WENKO Wäscheklammern, 50-teilig
WENKO Wäscheklammern, 50-teilig
WENKO Wäscheklammern, 50-teilig
WENKO Wäscheklammern, 50-teilig
Artikel-Nr.:
     C4403-3707501100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     3707501100
EAN/GTIN:
     4008838912515
Suchbegriffe:
Wäsche-Klammern
Wäscheklammern
wenko wäscheklammern
wäsche klammern

WENKO Wäscheklammern, 50-teilig

Die robusten Holzklammern aus hellem, nicht abfärbendem Holz gehen schonend mit der Wäsche um.

Das praktische 50er Set ist ein nützlicher Helfer in jedem Haushalt und hält die Wäsche stets sicher und sauber auf der Wäscheleine. Maß: je 7 cm Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • 50er Set Wäscheklammern
  • Aus Holz
  • In starker Ausführung
  • 7 cm breit
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
315 g
Bruttogewicht:
336 g
Länge Einzelartikel:
7 cm
Breite Einzelartikel:
1 cm
Maß Zusatzinfo:
je
Farbe:
Braun
Material:
Holz
Weitere Suchbegriffe: Wäsche, Klammern, Design, Beschichtung, schonend, Dekor, Wäscheklammern Deko, Wäscheschonende Klammern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,3892* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,98*
€ 101,1262
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,06*
€ 97,6514
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,78*
€ 97,3182
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 77,41*
€ 92,1179
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,98*
€ 91,6062
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 74,50*
€ 88,655
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 72,01*
€ 85,6919
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,73*
€ 71,0787
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
3726400100
ab € 8,70*
Ähnlich
Wenko
3714010100
ab € 36,52*
Ähnlich
Wenko
3716010100
ab € 24,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.