Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Badezimmerwischer Terni Jumbo, mit Wandbefestigung zum Ankleben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Badezimmerwischer Terni Jumbo, mit Wandbefestigung zum Ankleben
WENKO Badezimmerwischer Terni Jumbo, mit Wandbefestigung zum Ankleben
WENKO Badezimmerwischer Terni Jumbo, mit Wandbefestigung zum Ankleben
WENKO Badezimmerwischer Terni Jumbo, mit Wandbefestigung zum Ankleben
WENKO Badezimmerwischer Terni Jumbo, mit Wandbefestigung zum Ankleben
WENKO Badezimmerwischer Terni Jumbo, mit Wandbefestigung zum Ankleben
WENKO Badezimmerwischer Terni Jumbo, mit Wandbefestigung zum Ankleben
Artikel-Nr.:
     4402-24506100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24506100
EAN/GTIN:
     4008838307748
Suchbegriffe:
Duschabzieher
Fliesenabzieher
Glasabzieher
Bodenabzieher

WENKO Badezimmerwischer Terni Jumbo, Duschabzieher mit Wandbefestigung zum Ankleben

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
383 g
Bruttogewicht:
595 g
Länge Einzelartikel:
16,5 cm
Breite Einzelartikel:
40 cm
Farbe:
Chrom
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Fliesenwischer, Gummischieber, Wasserabzieher, Wasserschieber, wasserschieber 40 cm einlippig, duschabzieher, wenko duschabzieher, Badabzieher, Duschwischer, Duschkabinenreiniger, Duschkabinenabzieher, Fensterabzieher, Abzieher Dusche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
33
4
Frei Haus
ab € 7,98*
€ 12,87*
2 Tage
33
1
€ 4,95*
ab € 9,37*
€ 13,48*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 52 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 51,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.