Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Hocker Candy Black matt, Badhocker, mit abnehmbarem Wäschesack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Hocker Candy Black matt, Badhocker, mit abnehmbarem Wäschesack
WENKO Hocker Candy Black matt, Badhocker, mit abnehmbarem Wäschesack
WENKO Hocker Candy Black matt, Badhocker, mit abnehmbarem Wäschesack
WENKO Hocker Candy Black matt, Badhocker, mit abnehmbarem Wäschesack
WENKO Hocker Candy Black matt, Badhocker, mit abnehmbarem Wäschesack
WENKO Hocker Candy Black matt, Badhocker, mit abnehmbarem Wäschesack
WENKO Hocker Candy Black matt, Badhocker, mit abnehmbarem Wäschesack
Artikel-Nr.:
     4402-24229100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24229100
EAN/GTIN:
     4008838269626
Suchbegriffe:
Badezimmerhocker
Badhocker
Wäsche-Box
Wäsche-Korb

WENKO Hocker Candy Black matt, Badhocker, mit abnehmbarem Wäschesack

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2995 g
Bruttogewicht:
3845 g
Länge Einzelartikel:
36 cm
Höhe Einzelartikel:
50,5 cm
Farbe:
Schwarz, Wäschesack: Schwarz
Material:
Hocker: Kunststoff - ABS, Wäschesack: 100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Wäsche-Sammler, Wäschebox, Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, wenko badezimmerhocker, badezimmerhocker, badezimmerhocker schwarz, Bad-hocker, dusche, kinder, wäsche-korb, sammler, stauraum, holz, senioren, kunststoff, klappbar
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
12
2
Frei Haus
ab € 37,84*
€ 55,94*
3 Tage
12
1
Frei Haus
ab € 44,28*
€ 59,52*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 13 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 111,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.