Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Badi Beige, hochwertige Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO WC-Garnitur Badi Beige, hochwertige Keramik
WENKO WC-Garnitur Badi Beige, hochwertige Keramik
WENKO WC-Garnitur Badi Beige, hochwertige Keramik
WENKO WC-Garnitur Badi Beige, hochwertige Keramik
WENKO WC-Garnitur Badi Beige, hochwertige Keramik
WENKO WC-Garnitur Badi Beige, hochwertige Keramik
WENKO WC-Garnitur Badi Beige, hochwertige Keramik
Artikel-Nr.:
     4402-24136100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24136100
EAN/GTIN:
     4008838287804
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
Toilettenpapier-Spender

WENKO WC-Garnitur Badi Beige, hochwertige Keramik

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
803 g
Bruttogewicht:
803 g
Länge Einzelartikel:
13,5 cm
Höhe Einzelartikel:
38 cm
Farbe:
Beige
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenpapierspender wenko, toilettenpapier spender, seifenablage keramik, Toilettenhalter, klorollenhalter, Toilettenpapier, Halterung, toilette, toilettenhalterung, klopapier-halter, klorolle, ständer, platzsparend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
22
2
€ 4,95*
ab € 9,82*
€ 15,34*
2 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 11,51*
€ 16,27*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 26 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 30,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.