Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Bambus Box Terra L mit Deckel, mit praktischer Schlaufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Bambus Box Terra L mit Deckel, mit praktischer Schlaufe
WENKO Bambus Box Terra L mit Deckel, mit praktischer Schlaufe
WENKO Bambus Box Terra L mit Deckel, mit praktischer Schlaufe
WENKO Bambus Box Terra L mit Deckel, mit praktischer Schlaufe
WENKO Bambus Box Terra L mit Deckel, mit praktischer Schlaufe
WENKO Bambus Box Terra L mit Deckel, mit praktischer Schlaufe
WENKO Bambus Box Terra L mit Deckel, mit praktischer Schlaufe
Artikel-Nr.:
     4402-23924800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     23924800
EAN/GTIN:
     4008838280362
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsdose
Aufbewahrungsbox Badmöbel
Badbox
Badmöbel Aufbewahrungsbox

WENKO Bambus Box Terra L mit Deckel, mit praktischer Schlaufe

Mit den hochwertigen Aufbewahrungsboxen & Organizern der Serie Terra verleihen Sie Ihrem Badezimmer ein warmes und natürliches Ambiente. Sie sind der perfekte Begleiter, um in Ihrem Bad gezielt Akzente zu setzen. So werden die schönen Aufbewahrungsboxen garantiert zu Ihrem persönlichen Interior-Highlight.

Die Aufbewahrungsbox Terra L mit Deckel sieht nicht nur dekorativ aus, sie hält auch alle Utensilien übersichtlich griffbereit, die für das tägliche Wohlbefinden im Bad und gesamten Haushalt wichtig sind. Sie ist ideal zur Aufbewahrung von Schminkutensilien, Schmuck, Büromaterial usw. Mit dem cleveren Deckel ist der Inhalt des Korbs immer vor unerwünschten Blicken, Staub und Nässe geschützt! So werden alle Utensilien diskret und sicher aufbewahrt.

Gefertigt ist die attraktive Aufbewahrungsbox aus hochwertigem Bambus, welcher hart und widerstandsfähig ist. Auch unter ökologischen Aspekten bietet das Material klare Vorteile: Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und liegt absolut im Trend.

Besonders praktisch: Alle Ablagen und Boxen der Bad-Serie Terra lassen sich hervorragend miteinander kombinieren.

Material: Bambus
Farbe: natur
Maße B/H/T: 22 cm x 7 cm x 15 cm
Nettogewicht: 400 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
400 g
Bruttogewicht:
409 g
Länge Einzelartikel:
15 cm
Höhe Einzelartikel:
7 cm
Breite Einzelartikel:
22 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 1.72 l
Farbe:
Braun
Material:
Bambus
Weitere Suchbegriffe: Schütte Badmöbel, Holzbox, Kunststoffbox, Sammelbehälter, wenko holzbox, aufbewahrungsbox badmöbel, bad-korb-mit-deckel ;ohne-bohren ;zum-aufhängen ;aufbewahrung ;set ;grau ;schwarz ;klein ;bambus ;schublade ;tür ;holz ;badezimmer ;wanne ;schrank ;wand-montage ;kunststoff ;box ;organizer ;trenner ;küche ;groß ;weiß ;korb ;dusche
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
14
6
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 10,12*
3 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 7,74*
€ 11,27*
4 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 13,52*
€ 19,32*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 36 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 78 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 60,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.