Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4402-23658100 Herst.-Nr.: 23658100 EAN/GTIN: 4008838268056 |
| |
|
| | |
| WENKO WC-Garnitur Badi Chrom, hochwertige Keramik Die zeitlos schöne Bad-Serie Badi aus hochwertiger Keramik verleiht jedem Badezimmer eine moderne Eleganz. Im glänzenden Chrom-Gewand wird die WC-Garnitur Badi zu einem Blickfang in jedem Badezimmer und Gäste-WC. Mit der praktischen WC-Bürste kann das WC gründlich gereinigt werden. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Silikon-Borsten eine zuverlässige Nutzung. Sehr bewährt hat sich der integrierte Randreiniger, dessen robuste und anschmiegsamen Borsten geschickt unter den WC-Beckenrand gelangen und dort säubern, wo herkömmliche Bürsten nicht hinkommen. Der hochwertige, schwarze Bürstenkopf von Ø 7,5 cm ist aus Silikon gefertigt und auswechselbar. Seine spezielle Anti-Haft-Wirkung sorgt dafür, dass sich hartnäckige Reste und Toilettenpapier nicht in der Bürste festsetzen, sondern beim Reinigen einfach weggespült werden. So bleibt die clevere Bürste immer hygienisch sauber und reinigt sich selber. Ergänzend zur WC-Garnitur Badi bietet WENKO auch die Seifenablage sowie den Seifenspender und Zahnputzbecher an. So holen Sie sich den Frische-Kick ins Badezimmer oder Gäste-WC. Sie mögen es, mit Farben zu spielen? Dann variieren Sie doch die verschiedenen Farbenwelten der Badi-Serie – egal ob Weiß, Schwarz, Grau oder Chrom! Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 803 g | Bruttogewicht: | 803 g | Länge Einzelartikel: | 13,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 38 cm | Farbe: | Chrom | Material: | Keramik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-set keramik weiss, toilettenpapier spender, toilettenpapierspender wenko, WC, Toilettenbürste, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürste, Klobürstenhalter, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-Bürste |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4402 | | | | 2 | | € 4,95* | ab € 10,87* | € 16,74* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,73* | € 17,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4402 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 33,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4402 | | Versand: Lager 4402 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|