Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Medikamentenschrank, Edelstahl glänzend, 30 x 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Medikamentenschrank, Edelstahl glänzend, 30 x 40 cm
WENKO Medikamentenschrank, Edelstahl glänzend, 30 x 40 cm
WENKO Medikamentenschrank, Edelstahl glänzend, 30 x 40 cm
WENKO Medikamentenschrank, Edelstahl glänzend, 30 x 40 cm
WENKO Medikamentenschrank, Edelstahl glänzend, 30 x 40 cm
WENKO Medikamentenschrank, Edelstahl glänzend, 30 x 40 cm
WENKO Medikamentenschrank, Edelstahl glänzend, 30 x 40 cm
Artikel-Nr.:
     4402-22924100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22924100
EAN/GTIN:
     4008838238905
Suchbegriffe:
Arzneimittelschrank
Arzneischrank
Instrumenten-Schrank
Instrumentenschrank

WENKO Medikamentenschrank, Edelstahl glänzend, 30 x 40 cm

Der dekorative Medikamentenschrank von WENKO fügt sich mit seinem edlen, zeitlosen Design dezent in die Einrichtung ein. Aus glänzendem, rostfreiem Edelstahl gefertigt verfügt dieser Medizinschrank über eine hochwertige Qualität.

Der elegante Bad-Schrank bietet viel Platz für Medikamente oder kann auch zur Aufbewahrung von Kosmetika genutzt werden. Die abschließbare Tür aus satiniertem Sicherheitsglas macht diese praktische Hausapotheke zu einem unverzichtbaren Helfer im Bad und sicher vor Kinderhänden.

Auf drei Etagen hält der clevere Schrank alle Arzneien und Bad-Utensilien übersichtlich griffbereit. Das Erste-Hilfe-Kreuz Dekor macht in jedem Haushalt eine gute Figur.

Zur Wandmontage sind Schrauben und Dübel im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2891 g
Bruttogewicht:
2980 g
Länge Einzelartikel:
12 cm
Höhe Einzelartikel:
40 cm
Breite Einzelartikel:
30 cm
Farbe:
Korpus + Einlegeböden: Glänzend, Tür: Satiniert
Material:
Korpus + Einlegeböden: Edelstahl rostfrei, Tür: Glas
Weitere Suchbegriffe: Medikamenten-Allzweckschrank, Medikamentenallzweckschrank, Medikamentenschrank, Medizinschrank, medizinschrank wenko, arzneimittelschrank, Regal, Ablage, Badschrank, Schrank, Apothekenschrank, Medizinschrank abschließbar, Hausapotheke, Apothekerschränkchen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
15
2
Frei Haus
ab € 22,71*
€ 34,09*
3 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 26,74*
€ 36,98*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 26 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 68,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.