Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Duschvorhangringe Weiß klein, 12er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Duschvorhangringe Weiß klein, 12er Set
WENKO Duschvorhangringe Weiß klein, 12er Set
WENKO Duschvorhangringe Weiß klein, 12er Set
WENKO Duschvorhangringe Weiß klein, 12er Set
Artikel-Nr.:
     4402-19191100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     19191100
EAN/GTIN:
     4008838049396
Suchbegriffe:
Duschvorhang
Duschvorhangringe
wenko duschvorhang weiß
duschvorhang

WENKO Duschvorhangringe Weiß klein, 12er Set

Das praktische 12er Set Duschvorhangringe ist aus solidem Kunststoff gefertigt. Die Ringe eignen sich ideal zum Befestigen des Dusch- und Badewannenvorhangs auf der Stange.

Die moderne, ovale Form und die weiße Ausführung sorgen für ein angenehmes Ambiente im Badezimmer. Die Öffnung macht das Einfädeln des Vorhangs kinderleicht.

Oft sind es die kleinen Dinge, die zum perfekten Gesamtbild fehlen. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • 12er Set Duschvorhang-Ringe
  • Ovale Form
  • Aus weißem Kunststoff
  • Maße (T x H): 3 x 4,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
30 g
Bruttogewicht:
67 g
Länge Einzelartikel:
3 cm
Breite Einzelartikel:
4,5 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: wenko duschvorhang, Dusche, Vorhang, Ring, Duschvorhangringe weiß oval, Duschvorhangringe oval, Duschvorhangringe weiß, Ringe für Duschvorhang, Ringe Duschvorhang
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 1,36*
€ 2,38*
2 Tage
35
20
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 2,96*
2 Tage
35
1
€ 6,90*
ab € 1,94*
€ 3,03*
8 Tage
48
1
€ 6,99*
ab € 2,01*
€ 3,13*
1 Tag
36
1
€ 7,90*
ab € 2,03*
€ 3,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 78 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 14,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
19146100
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.