Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4402-12100100 Herst.-Nr.: 12100100 EAN/GTIN: 4008838794272 |
| |
|
| | |
| WENKO Sammelwagen Slim, 3 Etagen, abnehmbarer Sack Der praktische Sammelwagen bietet viele Funktionen für Küche und Haushalt. In der Küche können auf 3 Etagen Lebensmittel und Utensilien abgelegt werden. Durch die herausziehbare Ablage finden sogar lange Flaschen, wie Essig- oder Ölflaschen in der obersten Etage Platz. In dem abtrennbaren Sack mit einem Fassungsvermögen von 28 Litern kann Leergut gesammelt und bequem zur Abgabestelle transportiert werden. Der Sammelwagen passt genau unter die Küchenarbeitsplatte und kann durch die 4 leichtgängigen Rollen bequem hervorgezogen werden. Durch die extraschlanke Form passt der Sammelwagen auch in kleine Lücken. In der Waschküche macht der Sammelwagen ebenfalls eine gute Figur. Auf den Ablageflächen können Waschmittel und Waschhelfer aufbewahrt werden und sind immer griffbereit. Der abtrennbare Sack ist ideal als Wäschesammler geeignet. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Effektiver Platzsparer
- Stabiles Gestell aus pulverbeschichtetem Metall
- Abnehmbarer Sack aus Polyester, bei 40 °C waschbar
- Mit 4 leichtgängigen Rollen
- Maße (B x H x T): 58 x 80 x 20 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 2040 g | Bruttogewicht: | 2700 g | Länge Einzelartikel: | 58 cm | Höhe Einzelartikel: | 80 cm | Breite Einzelartikel: | 20 cm | Maß Zusatzinfo: | Füllmenge/Fassungsvermögen: 28 Liter | Farbe: | Gestell: Grau, Sack: Weiß, Räder: Grau | Material: | Gestell: Metall pulverbeschichtet, Sack: 100 % Polyester, Räder: Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollwagen, Küchenregal, Rollregal, Partybutler, Küchenbutler, Servierwagen, Haushaltswagen, Haushaltsregal, Abstellwagen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4402 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 21,97* | € 32,27* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,82* | € 34,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4402 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 64,54* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4402 | | Versand: Lager 4402 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|