Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Getränke-Butler für die Couch, rutschfestes Schaumstoffkissen als Getränkehalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex Getränke-Butler für die Couch, rutschfestes Schaumstoffkissen als Getränkehalter
Maximex Getränke-Butler für die Couch, rutschfestes Schaumstoffkissen als Getränkehalter
Maximex Getränke-Butler für die Couch, rutschfestes Schaumstoffkissen als Getränkehalter
Maximex Getränke-Butler für die Couch, rutschfestes Schaumstoffkissen als Getränkehalter
Maximex Getränke-Butler für die Couch, rutschfestes Schaumstoffkissen als Getränkehalter
Maximex Getränke-Butler für die Couch, rutschfestes Schaumstoffkissen als Getränkehalter
Maximex Getränke-Butler für die Couch, rutschfestes Schaumstoffkissen als Getränkehalter
Artikel-Nr.:
     4400-9939960500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9939960500
EAN/GTIN:
     4008069030354
Suchbegriffe:
Flaschenhalter
Halterung für Flaschen
Becher-Tragehilfe
Bechertragehilfe

Maximex Getränke-Butler für die Couch, rutschfestes Schaumstoffkissen als Getränkehalter

Sofa-Getränkebutler für einen entspannteren Fernsehabend

Wohin mit Tasse oder Glas, wenn man es sich so richtig gemütlich machen möchte? Auf den Tisch? Viel zu weit weg! Auf einem Tablett? Viel zu wackelig! Und immer die Gefahr von Flecken auf Textilien, die man nicht so einfach waschen kann.
Der Sofa-Getränkebutler ist die Lösung. Ein dickes Schaumstoffkissen, umhüllt von einem abnehmbaren, bei 30º C waschbaren Bezug und mit rutschfester Unterseite, sorgt für entspanntere Fernsehabende. Vier Gläser, Kaffeebecher oder Flaschen finden sicheren Halt. Die Aussparung in der Mitte bietet Platz für kleine Snacks, die Fernbedienung oder die Brille.
Der Sofa-Getränkebutler kommt überall dort zum Einsatz, wo Getränke sicher stehen sollten. Im Auto, im Bett, beim Picknick oder am Strand - dank Tragegriffes ist er leicht zu transportieren. Angenehmer Nebeneffekt: der dicke Schaumstoff isoliert und hält Getränke länger kalt, bzw. warm.


Material: Bezug: 100 % Polyester
Farbe: Bezug: Schwarz
Maße B/H/T: 41 cm x 10 cm x 42 cm
Nettogewicht: 375 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
375 g
Bruttogewicht:
425 g
Länge Einzelartikel:
42 cm
Höhe Einzelartikel:
10 cm
Breite Einzelartikel:
41,0 cm
Weitere Suchbegriffe: Becherträger, Getränkebecher-Tragehilfe, Getränkebechertragehilfe, flaschenhalter, getränke-butler;getränkehalter;sofa;couch;getränk;glas;becher;flaschen;aufbewahrung;praktisch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
75
2
€ 4,95*
ab € 13,64*
€ 21,19*
Lager 4400
75
1
€ 4,95*
ab € 16,00*
€ 22,44*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.