Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Balkon-Sichtschutz mit farbenfrohem Mauerblumen-Motiv, 5 m, schnell trocknender Sichtschutz mit farbenfrohem Mauerblumen-Motiv, UV- und witterungsbeständig, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex Balkon-Sichtschutz mit farbenfrohem Mauerblumen-Motiv, 5 m, schnell trocknender Sichtschutz mit farbenfrohem Mauerblumen-Motiv, UV- und witterungsbeständig, 5 m
Maximex Balkon-Sichtschutz mit farbenfrohem Mauerblumen-Motiv, 5 m, schnell trocknender Sichtschutz mit farbenfrohem Mauerblumen-Motiv, UV- und witterungsbeständig, 5 m
Maximex Balkon-Sichtschutz mit farbenfrohem Mauerblumen-Motiv, 5 m, schnell trocknender Sichtschutz mit farbenfrohem Mauerblumen-Motiv, UV- und witterungsbeständig, 5 m
Artikel-Nr.:
     4400-9939860500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9939860500
EAN/GTIN:
     4008069030439
Suchbegriffe:
Balkonsichtschutz
Balkonverkleidung
maximex balkonsichtschutz

Maximex Balkon-Sichtschutz mit farbenfrohem Mauerblumen-Motiv, 5 m, schnell trocknender Sichtschutz mit farbenfrohem Mauerblumen-Motiv, UV- und witterungsbeständig, 5 m

Balkon-Sichtschutz mit farbenfrohem Mauerblumen-Motiv

Mit dem Balkon-Sichtschutz stört niemand mehr Ihre Privatsphäre.
Genießen Sie den Sommer ohne störende Blicke und vor Wind geschützt.
UV- und witterungsbeständiges Material. Schnelltrocknend und reißfest.
Maße: Länge 5 m, Höhe 85 cm.
Lieferung inklusive 25 UV-beständigen, extra-langen Kabelbindern zur optimalen Befestigung.
Zuschneidbar in Länge und Höhe.
Material: HDPE Polyethylen.


Material: Folie: Kunststoff, Kabelbinder: Polyamid
Farbe: Folie: Mehrfarbig, Kabelbinder: Schwarz
Maße B/H/T: 85 cm x 500 cm
Nettogewicht: 1310 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1310 g
Bruttogewicht:
1326 g
Länge Einzelartikel:
500 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
85,0 cm
Farbe:
Mehrfarbig
Material:
Kunststoff PVC/PU und sonstige
Weitere Suchbegriffe: sichtschutz;reißfest;witterungsbeständig;uv-beständig;schnelltrocknend;windgeschützt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
25
10
Frei Haus
ab € 15,22*
€ 21,55*
Lager 4400
25
1
€ 4,95*
ab € 17,84*
€ 25,92*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.