Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Speiseschürze kariert 2er Set, Waschbar bis 60 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex Speiseschürze kariert 2er Set, Waschbar bis 60 °C
Maximex Speiseschürze kariert 2er Set, Waschbar bis 60 °C
Maximex Speiseschürze kariert 2er Set, Waschbar bis 60 °C
Maximex Speiseschürze kariert 2er Set, Waschbar bis 60 °C
Maximex Speiseschürze kariert 2er Set, Waschbar bis 60 °C
Maximex Speiseschürze kariert 2er Set, Waschbar bis 60 °C
Maximex Speiseschürze kariert 2er Set, Waschbar bis 60 °C
Artikel-Nr.:
     4400-9928390500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9928390500
EAN/GTIN:
     4260029368918
Suchbegriffe:
Einmal Schutzlätzchen
Ess Schürze
Esslätzchen
Essschürze

Maximex Speiseschürze kariert 2er Set, Waschbar bis 60 °C

Extra große Speiseschürze - Zuverlässiger Schutz vor Schmutz und Nässe

Diese extra große Speiseschürze schützt die Kleidung zuverlässig vor Schmutz und Nässe. Personen, deren Motorik aufgrund Krankheit, Behinderung oder Alter eingeschränkt ist, können dank dieser Speiseschürze wieder entspannt selbstständig essen, ohne in ständiger Sorge um ihre Kleidung zu sein. Auch für bettlägerige Personen ist diese Schürze eine echte Hilfe.

Aufgrund der Komfortmaße von ca. 91 x 43 cm wird der gesamte Oberkörperbereich und der Schoß abgedeckt. Das hochwertige Material (55% PVC / 45 % Polyester, waschbar bei 60º C, trocknergeeignet) wirkt wie eine Nässesperre, fühlt sich aber dabei doch wie eine normale, samtig-weiche Textilie und nicht wie ein "Plastiklätzchen" an. Die beidseitig tragbare Schürze ist mit farblich passendem Schrägband eingefasst und im Nacken bequem per Klettverschluss zu schließen. Sie ist erhältlich in blau kariert und in braun-rot kariert.

Einfach zu schließen, ausreichend groß, pflegeleicht und angenehm in Haptik und Optik - die Speiseschürze wird schnell zum unentbehrlichen Alltagshelfer.
2er-Set, 1x blau-kariert und 1x braun-rot-kariert.

Die Schürze besteht aus 55% Polyvinylchlorid und 45 % Polyester.

Material: 55 % Polyvinylchlorid, 45 % Polyester
Farbe: Speiseschürze: Mehrfarbig
Maße B/H/T: 43 cm x 0,2 cm x 91 cm
Nettogewicht: 398 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
398 g
Bruttogewicht:
402 g
Länge Einzelartikel:
91 cm
Höhe Einzelartikel:
0,2 cm
Breite Einzelartikel:
43,0 cm
Farbe:
Mehrfarbig
Material:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Kleiderschutzlatz, Kleiderschutzlätzchen, Patienten Schutzlätzchen, esslätzchen blau, einmal schutzlätzchen, Essschürze;Latzschürze;Lätzchen;Umhängeschürze;Schürze ;Hilfe beim Essen;Kleidungsschutz;Maximex
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 13,11*
€ 16,72*
Lager 4400
12
1
€ 4,95*
ab € 15,37*
€ 23,26*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.