Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Zerstäuber mit Sprühfunktion, praktischer 2-in-1 Zerstäuber mit Sprühfunktion, für Öl, Balsamico und Co.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex Zerstäuber mit Sprühfunktion, praktischer 2-in-1 Zerstäuber mit Sprühfunktion, für Öl, Balsamico und Co.
Maximex Zerstäuber mit Sprühfunktion, praktischer 2-in-1 Zerstäuber mit Sprühfunktion, für Öl, Balsamico und Co.
Maximex Zerstäuber mit Sprühfunktion, praktischer 2-in-1 Zerstäuber mit Sprühfunktion, für Öl, Balsamico und Co.
Maximex Zerstäuber mit Sprühfunktion, praktischer 2-in-1 Zerstäuber mit Sprühfunktion, für Öl, Balsamico und Co.
Maximex Zerstäuber mit Sprühfunktion, praktischer 2-in-1 Zerstäuber mit Sprühfunktion, für Öl, Balsamico und Co.
Maximex Zerstäuber mit Sprühfunktion, praktischer 2-in-1 Zerstäuber mit Sprühfunktion, für Öl, Balsamico und Co.
Maximex Zerstäuber mit Sprühfunktion, praktischer 2-in-1 Zerstäuber mit Sprühfunktion, für Öl, Balsamico und Co.
Artikel-Nr.:
     4400-89840500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     89840500
EAN/GTIN:
     4008069030071
Suchbegriffe:
Handsprüher
Handsprühflasche
Handsprühgerät
Handzerstäuber

Maximex Zerstäuber mit Sprühfunktion, praktischer 2-in-1 Zerstäuber mit Sprühfunktion, für Öl, Balsamico und Co.

Doppelkammer-Zerstäuber mit raffinierter Sprühfunktion zum Verfeinern von Gerichten aller Art

Endlich einer, der auch mixen kann! Der Mix-Zerstäuber erzeugt einen feinen Aromanebel und ermöglicht das Sprühen und individuelle Mischen von Kochzutaten wie beispielsweise Essig und öl. Salate sowie Fisch- und Fleischgerichte lassen sich auf einfachste Weise verfeinern.
Die beiden Kammer-Behälter können dabei nach Belieben mit Balsamico, öl, Zitronensaft, Wein oder Wasser befüllt und der jeweilige Inhalt separat oder im Mix zerstäubt werden. Das Mischungsverhältnis der beiden eingefüllten Zutaten lässt sich je nach Bedarf stufenlos variieren. Einfach mithilfe der aufgedruckten Skala die gewünschte Mischung einstellen und zum Sprühen den Pumphebel betätigen.
Die beiden Sprühdüsen sorgen für feinste Vernebelung und eine optimale Dosierung.
Ideal beim Kochen, Backen, Grillen, zum Garnieren oder bei Tisch.


Material: Ring/Kappe Sprühkopf: Edelstahl rostfrei, Sprühkopf: Polypropylen, Behälter: Polykarbonat
Farbe: Ring/Kappe Sprühkopf: Silber matt, Sprühkopf: Schwarz, Behälter: Transparent
Maße B/H/T: 9 cm x 20,4 cm x 5,7 cm
Nettogewicht: 220 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
220 g
Bruttogewicht:
270 g
Länge Einzelartikel:
5,7 cm
Höhe Einzelartikel:
20,4 cm
Breite Einzelartikel:
9,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.2 l
Farbe:
Silber matt
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, handsprüher, zerstäuber;doppelkammer-zerstäuber;doppelkammer;öl;balsamico;essig;ölflasche;zitrone;salat;verfeinern;sprühfunktion;fein;dosierung;essen;kochen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 10,97*
€ 15,23*
Lager 4400
12
1
€ 4,95*
ab € 12,85*
€ 18,69*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.