Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Premium-Trekkingstöcke, verstellbar (100 - 135 cm), Trekkingstöcke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex Premium-Trekkingstöcke, verstellbar (100 - 135 cm), Trekkingstöcke
Maximex Premium-Trekkingstöcke, verstellbar (100 - 135 cm), Trekkingstöcke
Maximex Premium-Trekkingstöcke, verstellbar (100 - 135 cm), Trekkingstöcke
Maximex Premium-Trekkingstöcke, verstellbar (100 - 135 cm), Trekkingstöcke
Maximex Premium-Trekkingstöcke, verstellbar (100 - 135 cm), Trekkingstöcke
Maximex Premium-Trekkingstöcke, verstellbar (100 - 135 cm), Trekkingstöcke
Maximex Premium-Trekkingstöcke, verstellbar (100 - 135 cm), Trekkingstöcke
Artikel-Nr.:
     4400-88841500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     88841500
EAN/GTIN:
     4008069028184
Suchbegriffe:
Nordic Walking Stöcke
Wanderstöcke
nordic walking stöcke

Maximex Premium-Trekkingstöcke, verstellbar (100 - 135 cm), Trekkingstöcke

Die Premium-Trekkingstöcke sorgen auf jedem Terrain für einen sicheren Tritt

Diese hochwertigen Trekkingstöcke mit variabel einstellbarem Klemm-Schnellverschluss werden Nordic Walker, Hobby-Wanderer und ambitionierte Bergkletterer gleichermaßen begeistern.
Gefertigt aus ultra-leichtem, korrosionsbeständigem Aluminium bieten sie eine optimale Stabilität und garantieren eine hohe Trittsicherheit.
Die ergonomisch geformten Doppel-Griffe aus rutschhemmendem Kork sowie softem Memory Foam garantieren einerseits einen festen Halt auch bei schwitzigen Händen sowie ein komfortables Handling auf längeren Bergwanderungen. Mit verstellbaren Schlaufen.


Die integrierte Anti-Schock-Dämpfung absorbiert Stöße und Erschütterungen. Das entlastet und schont die Handgelenke.
Spitzen aus robustem Carbon sowie abnehmbare Teller gewährleisten auch auf schwierigem Terrain ein sicheres Laufgefühl.
Stufenlos einstellbare Länge von 100 bis 135 cm. Eine Zentimeter-Skala erleichtert das Einstellen.
Geringes Packmaß (nur 73 cm in der Länge). Gewicht pro Stock nur 267 g.



Material: Stöcke: Aluminium beschichtet, Handgriff: Kork, Spitze Carbonstahl: Stahl
Farbe: Stöcke: Schwarz, Handgriff: Braun, Spitze Carbonstahl: Schwarz
Maße B/H/T: 63-135 cm x 2 cm
Nettogewicht: 590 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
590 g
Bruttogewicht:
610 g
Länge Einzelartikel:
2 cm
Höhe Einzelartikel:
63-135 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff PVC/PU und sonstige
Weitere Suchbegriffe: trekkingstöcke;trekkingstock;Trekking;wandern;hobby-wanderer;Berg Kletterer;Wanderstock;aluminium-trekkingstock;rostfrei;ergonomisch;rutschhemmend;
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
24
2
€ 4,95*
ab € 15,18*
€ 23,90*
Lager 4400
24
1
€ 4,95*
ab € 17,81*
€ 25,81*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.