Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Multi-Korb-Etagère, 2 Etagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Multi-Korb-Etagère, 2 Etagen
WENKO Multi-Korb-Etagère, 2 Etagen
WENKO Multi-Korb-Etagère, 2 Etagen
WENKO Multi-Korb-Etagère, 2 Etagen
WENKO Multi-Korb-Etagère, 2 Etagen
WENKO Multi-Korb-Etagère, 2 Etagen
WENKO Multi-Korb-Etagère, 2 Etagen
Artikel-Nr.:
     4400-88740800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     88740800
EAN/GTIN:
     4008838356692
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
wenko aufbewahrungskorb
aufbewahrungskorb schwarz

WENKO Multi-Korb-Etagère, 2 Etagen


"An apple a day ..." - die ausgefallene Multi-Korb-Etagère unterstützt Sie bei der Aufnahme Ihrer täglichen Dosis Vitamine. Die Etagère ist der ideale Aufbewahrungsort für Obst & Gemüse in Küche, Wohn- und Essbereich. Sowohl auf der Arbeitsplatte als auch auf dem Küchentisch ist das offene Gestell ein dekoratives Highlight!

Der Organizer bringt im erhabenen Schwarz mit mattem Finish eine filigrane Ästhetik und neue Optik in jedes Zuhause. So zieht der lässige Fabrik-Charme auch bei Ihnen ein. Bananen, Äpfel & Co. finden in dem Obstkorb einen eleganten Platz. Viel Platz für Obstsnacks bieten die beiden Etagen in unterschiedlicher Größe. Die beiden runden Körbe sorgen für eine ansprechende Aufbewahrung. Der Obstständer ist mit einem Griff versehen, auf diese Weise ist die Obst-Etagère einfach zu tragen.

Die Küchen-Etagère eignet sich zudem für die Aufbewahrung von Utensilien im gesamten Haushalt. Als dekorativer Korb im Wohnzimmer oder auf dem Esszimmertisch ist die mehrstufige Aufbewahrung bestens geeignet. Im Badezimmer sorgt der schicke Allzweckkorb aus pulverbeschichtetem Eisen im angesagten, offenen Drahtdesign für Stil und Ordnung bei der Aufbewahrung von Bad-Accessoires, Bürsten, Handtücher, etc. Auch Kosmetik & Co. verschwinden einfach in dem im Loft-Stil designten Mehrzweckkorb!

Ordnung macht Laune! In einem liebevoll eingerichteten Zuhause darf es auch an Ordnung nicht fehlen. Am schönsten ist es, wenn alles seinen Platz hat – und das möglichst ohne Stress und langes Herumsuchen dank WENKO.

Material: Eisen
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 39 cm x 28 cm
Nettogewicht: 915 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
915 g
Bruttogewicht:
1165 g
Länge Einzelartikel:
28 cm
Höhe Einzelartikel:
39 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Ø 28 x H 9.5 cm großer Korb; Ø 22 x H 8.5 cm kleiner Korb
Farbe:
Schwarz
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Hängeampel Küche;Etagere Obst;Hängekorb;Küchenaufbewahrung;deko küche;Küchenutensilien;Küchenutensilien set;Bananenhalter;Zwiebel Aufbewahrung;etagere schwarz;etagere holz;Obst und Gemüse verstauen;dekoration wohnung modern;Hängekorb-Küche;Wenko
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
29
2
€ 4,95*
ab € 10,94*
€ 17,65*
Lager 4400
29
1
€ 4,95*
ab € 12,82*
€ 18,98*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.