Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Multi-Abfall-Sack XXL, Multi-Abfall-Sack XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex Multi-Abfall-Sack XXL, Multi-Abfall-Sack XXL
Maximex Multi-Abfall-Sack XXL, Multi-Abfall-Sack XXL
Maximex Multi-Abfall-Sack XXL, Multi-Abfall-Sack XXL
Maximex Multi-Abfall-Sack XXL, Multi-Abfall-Sack XXL
Maximex Multi-Abfall-Sack XXL, Multi-Abfall-Sack XXL
Maximex Multi-Abfall-Sack XXL, Multi-Abfall-Sack XXL
Maximex Multi-Abfall-Sack XXL, Multi-Abfall-Sack XXL
Artikel-Nr.:
     4400-87960500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     87960500
EAN/GTIN:
     4008838230800
Suchbegriffe:
Garten-Sack
Gartenabfall-Sack
Gartenabfallsack
Gartenmüllsack

Maximex Multi-Abfall-Sack XXL, Multi-Abfall-Sack XXL

Der praktische Jumbo-Transportsack ist universell in Garten und Haus einsetzbar.

Mit einem Fassungsvermögen von 275 Liter passen in den Maximex Multi-Abfall-Sack XXL große Mengen an Gartenabfall wie Laub, Heckenschnitt, Grünschnitt, Holz oder Rasen.

Durch die praktischen Tragegriffe können Gartenabfälle leicht abtransportiert werden. Der 3. Zusatzgriff ermöglicht leichtes Entleeren der Gartensacks.

Der Multi-Abfall-Sack XXL ist ein sicherer und vor allem praktischer Helfer. Aufgrund der Fertigung aus reißfestem Polyestergewebes müssen Sie sich um die Stabilität keine Gedanken machen. Sie können den praktischen Helfer zudem bis zu 50kg belasten.

Im Haushalt kann die Jumbo-Box auch für Wäsche, Spielzeug oder andere Sachen, die verstaut werden müssen, verwendet werden. Dank verschließbarem Deckel bleibt der Inhalt stets sicher verwahrt.

Material: Polypropylen
Farbe: Moosgrün
Maße B/H/T: 67 cm x 78 cm x 67 cm
Nettogewicht: 510 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
510 g
Bruttogewicht:
520 g
Länge Einzelartikel:
67 cm
Höhe Einzelartikel:
78 cm
Breite Einzelartikel:
67,0 cm
Farbe:
Moosgrün
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Gartensack, Laubsack, Schnittgutsammler, garten sack, Transportsack, Gartenarbeit, Karren & Abfalltransport, Abfallsäcke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
21
15
Frei Haus
ab € 7,82*
€ 11,82*
Lager 4400
21
1
€ 4,95*
ab € 9,18*
€ 13,33*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.