Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Sprüh-Mop, Reinigen ohne Putzeimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex Sprüh-Mop, Reinigen ohne Putzeimer
Maximex Sprüh-Mop, Reinigen ohne Putzeimer
Maximex Sprüh-Mop, Reinigen ohne Putzeimer
Maximex Sprüh-Mop, Reinigen ohne Putzeimer
Maximex Sprüh-Mop, Reinigen ohne Putzeimer
Maximex Sprüh-Mop, Reinigen ohne Putzeimer
Maximex Sprüh-Mop, Reinigen ohne Putzeimer
Artikel-Nr.:
     4400-87310500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     87310500
EAN/GTIN:
     4008838522943
Suchbegriffe:
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp
Moppbezug

Maximex Sprüh-Mop, Reinigen ohne Putzeimer

Sie wollen endlich weniger Zeit in die Hausarbeit investieren? Dann kommt unser Maximex Sprüh-Mop ja genau richtig. Dieser kleine Haushaltshelfer verfügt über eine integrierte Sprühfunktion, einen abnehmbaren Tank und einen drehbarem Wischkopf. So reinigen Sie Ihre Böden spielend einfach und auch noch ohne einen großen Kraftaufwand.

Das Beste kommt jedoch noch: Für die Verwendung des Maximex Sprüh-Mops benötigen Sie ab sofort keinen Putzeimer mehr. Sie kennen sicherlich auch das Phänomen, dass sich beim Wischen immer wieder mal übermäßige Feuchtigkeit auf dem Boden wiederfindet. Durch die praktische Sprühfunktion des Sprüh-Mops hat dies nun auch ein Ende. Pflegen und reinigen Sie Ihre empfindlichen Böden nun ohne sich weiter Gedanken darüber machen zu müssen.

Alle Reinigungsarbeiten werden Ihnen ab sofort mühelos und noch schneller von der Hand gehen. Dabei können Sie auch noch bis zu 50% Ihrer Zeit sparen. Diese lässt sich dann gleich viel sinnvoller investieren.

Der robuste Stiel aus Aluminium ist in einem schönen, matten Silber gehalten, während die farblich-grünen Akzente des praktischen Bezugs auch bei Ihnen die Lust zum Frühjahrsputz wecken werden. Im geräumigen Tank passen bis zu 0,5 Liter Flüssigkeit. Der Bezug des Sprüh-Mop hat eine spezielle Faserkombination. So benötigen Sie zum Reinigen beispielsweise auch keine Chemie mehr. Alles, was Sie brauchen ist der Sprüh-Mop und ein wenig Wasser. Schluss mit den zahlreichen Putzmitteln, die sich auch negativ auf die Gesundheit auswirken können.

Auf dieses Produkt haben Sie 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.

Textilzusammensetzung:


•80% Polyester, 20% Polyamid

Material: Stiel: Aluminium, Bezug: 80 % Polyester, 20 % Polyamid
Farbe: Stiel: Silber matt, Bezug: Grün, Bezug: Grün
Maße B/H/T: 43 cm x 128 cm x 14,5 cm
Nettogewicht: 850 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
850 g
Bruttogewicht:
905 g
Länge Einzelartikel:
14,5 cm
Höhe Einzelartikel:
1,5 cm
Breite Einzelartikel:
7,0 cm
Farbe:
Stiel: Silber matt, Bezug: Grün, Bezug: Grün
Material:
Stiel: Aluminium, Bezug: 80 % Polyester, 20 % Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, ersatzwischmop maximex, feuchtwischmop, wischmopp 43 cm, Sprüh-Mop, mopp, Böden, Reinigen, Putzeimer, wischen, Bodenwischer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
16
6
Frei Haus
ab € 17,31*
€ 27,29*
Lager 4400
16
1
€ 4,95*
ab € 20,31*
€ 29,34*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.