Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Türstopper Big Boy, mit rutschfester Unterseite und Silikonringen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex Türstopper Big Boy, mit rutschfester Unterseite und Silikonringen
Maximex Türstopper Big Boy, mit rutschfester Unterseite und Silikonringen
Maximex Türstopper Big Boy, mit rutschfester Unterseite und Silikonringen
Maximex Türstopper Big Boy, mit rutschfester Unterseite und Silikonringen
Maximex Türstopper Big Boy, mit rutschfester Unterseite und Silikonringen
Maximex Türstopper Big Boy, mit rutschfester Unterseite und Silikonringen
Maximex Türstopper Big Boy, mit rutschfester Unterseite und Silikonringen
Artikel-Nr.:
     4400-84080500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     84080500
EAN/GTIN:
     4008838261507
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden

Maximex Türstopper Big Boy, mit rutschfester Unterseite und Silikonringen

Wenn in der Wohnung oder dem Haus ein wenig Zugluft ist, knallen die Türen zu. Oder manche Türen fallen immer von alleine zu. Dem bereitet der Maximex Türstopper Big Boy jetzt aber ein Ende - kein Türenknallen, kein Bücken mehr!

Gefertigt aus massiven und standfesten Edelstahl ist dieser praktische Türaufsteller ein echtes Muss für jeden Haushalt. Das Eigengewicht von 1,5kg ermöglicht es dem Türstopper Big Boy auch schwere Türen offenzuhalten. Aber dieser Türpuffer kann noch mehr. Durch die 60 cm lange Griffstange kann er einfach umgesetzt werden, ohne sich dabei bücken zu müssen.

Mit seiner cleveren Anti-Rutsch-Unterseite und den zwei umlaufenden Silikonringen werden keine Türen oder Böden beschädigt. Sie können mit dem Türstopper Big Boy alle Zimmer-, Balkon- oder Terrassentüren aufhalten. Selbst Gartenhaustüren oder Garagentüren sind für dieses kleine Kraftpaket kein Problem. Der Türstopper muss nicht am Boden verschraubt werden und kann für alle Bodenbeläge genutzt werden.

Produktdetails:


•Massiver und standfester Türstopper mit Eigengewicht von 1,5 kg auch schwere Türen
•Komfortabel und rückenschonend durch 60 cm lange Griffstange
•Mit Anti-Rutsch-Unterseite sowie 2 umlaufenden Silikonringe zum Schutz von Türen und Böden
•Ideal für alle Türen, ob Zimmer-, Balkon-, Terrassentür sowie für das Gartenhaus und die Garage
•Aus hochwertigem Edelstahl, für alle Bodenbeläge geeignet, kein Verschrauben am Boden erforderlich
•Maße (B x T x H): Ø 11 x 68 cm, Maße Länge des Stiels: 60 cm teilbar



Material: Stopper-Sockel außen: Edelstahl rostfrei, Griffstange: verchromtes Metall, Kunststoffteile: Kunststoff (TPR)
Farbe: Stopper-Sockel außen: Silber matt, Griffstange: Silber, Kunststoffteile: Schwarz
Maße B/H/T: 68 cm x 11 cm
Nettogewicht: 1500 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1500 g
Bruttogewicht:
1640 g
Länge Einzelartikel:
11 cm
Höhe Einzelartikel:
68 cm
Farbe:
Stopper-Sockel außen: Silber matt, Griffstange: Silber, Kunststoffteile: Schwarz
Material:
Stopper-Sockel außen: Edelstahl rostfrei, Griffstange: verchromtes Metall, Kunststoffteile: Thermoplastischer Kunststoff (TPR)
Weitere Suchbegriffe: Design-Boden-Türstopper, Türfeststeller mit Gummiringen, Tür-Stopper Edelstahl, Türpuffer, Türhalter, Türschoner
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
6
Frei Haus
ab € 6,21*
€ 9,43*
Lager 4400
10
1
€ 4,95*
ab € 7,26*
€ 10,57*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.