Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Raumentfeuchter Eule, wiederverwendbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex Raumentfeuchter Eule, wiederverwendbar
Maximex Raumentfeuchter Eule, wiederverwendbar
Maximex Raumentfeuchter Eule, wiederverwendbar
Maximex Raumentfeuchter Eule, wiederverwendbar
Maximex Raumentfeuchter Eule, wiederverwendbar
Artikel-Nr.:
     4400-77760500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     77760500
EAN/GTIN:
     4008838800096
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter

Maximex Raumentfeuchter Eule, wiederverwendbar

Wenn freie Scheiben und Wohlfühl-Raumklima gesucht werden, kommt der Raumentfeuchter Eule ins Spiel! Durch seine dekorative Eulenform ist er ideal für Wohnräume.

Wie ein Magnet zieht der Raumentfeuchter Eule die Feuchtigkeit aus der Luft und bietet somit ein angenehmes Wohnklima und freie Sicht nach draußen.

Der Raumentfeuchter Eule schützt Wände, Möbel und Textilien vor Schimmel und unangenehmen Geruch. Nach einer langen Wirkungsdauer von bis zu 3 Monaten kann der Raumentfeuchter auf der Heizung, in der Mikrowelle oder im Backofen getrocknet und danach wieder eingesetzt werden.

Textilzusammensetzung: 100% Polyester

Material: Außenmaterial: 100 % Polyester, Füllung: Bentonit
Farbe: Sack: Türkis
Maße B/H/T: 15 cm x 18 cm x 9 cm
Nettogewicht: 1050 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1050 g
Bruttogewicht:
1050 g
Länge Einzelartikel:
14,5 cm
Höhe Einzelartikel:
1,5 cm
Breite Einzelartikel:
7,0 cm
Farbe:
Sack: Türkis
Material:
Außenmaterial: 100 % Polyester, Füllung: Bentonit
Weitere Suchbegriffe: Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, maximex raumentfeuchter, entfeuchtungsgerät, Eule, Dekoration, Deko-Raumentfeuchter Eule, Raumentfeuchter Eule, Eule Raumentfeuchter, Luftentfeuchter Raumentfeuchter, Luftentfeuchter dekorativ
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
10
Frei Haus
ab € 6,63*
€ 9,40*
Lager 4400
12
1
€ 4,95*
ab € 7,76*
€ 11,05*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.