Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Vacuum-Loc® Badetuchstange Quadro Schwarz, Befestigen ohne Bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Vacuum-Loc® Badetuchstange Quadro Schwarz, Befestigen ohne Bohren
WENKO Vacuum-Loc® Badetuchstange Quadro Schwarz, Befestigen ohne Bohren
WENKO Vacuum-Loc® Badetuchstange Quadro Schwarz, Befestigen ohne Bohren
WENKO Vacuum-Loc® Badetuchstange Quadro Schwarz, Befestigen ohne Bohren
WENKO Vacuum-Loc® Badetuchstange Quadro Schwarz, Befestigen ohne Bohren
WENKO Vacuum-Loc® Badetuchstange Quadro Schwarz, Befestigen ohne Bohren
WENKO Vacuum-Loc® Badetuchstange Quadro Schwarz, Befestigen ohne Bohren
Artikel-Nr.:
     4400-71445800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71445800
EAN/GTIN:
     4008838460023
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
wenko badetuchstange 60 cm

WENKO Vacuum-Loc® Badetuchstange Quadro Schwarz, Befestigen ohne Bohren

Die Bad-Accessoire-Serie Vacuum-Loc® Quadro begeistert durch ihr quadratisches Design in der Trendfarbe Schwarz, die hochwertige Material-Kombination und die besonders einfache Anbringung!

Die praktische Badetuchstange Quadro kann schnell und einfach an der Wand befestigt werden. Dort hält sie Hand- und Badetücher auf einer Länge von 60 cm stets an gewünschter Stelle dekorativ griffbereit. Der Handtuchhalter ist aus hochwertigem Edelstahl (rostfrei) in Schwarz hergestellt. Die Befestigungs-Locs bestehen aus robustem Kunststoff (ABS). Der Badhelfer hat Abmessungen von insgesamt (B x H x T): 60,5 x 6 x 5 cm.

Alle Bad-Accessoires der Bad-Serie Quadro sind mit dem Befestigungssystem Vacuum-Loc® ausgestattet! Dieses ermöglicht ein schnelles und einfaches Anbringen der Accessoires sowie sicheren Halt auf allen luftundurchlässigen Flächen.

Das System besteht aus einer Pumpe und Befestigungs-Locs, es muss nicht gebohrt oder geschraubt werden. Durch Absaugen der Luft mit der Pumpe wird ein Vakuum im Loc erzeugt und die Adapter mit dem Accessoire sind sofort belastbar, beliebig oft repositionierbar und rückstandslos entfernbar. Jeder Loc kann jeweils dauerhaft mit einer Zugkraft bis zu 33 kg belastet werden.

Auf dieses Produkt haben Sie 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Im Garantiefall schicken Sie den Artikel zusammen mit dem dazugehörigen Kassenbon kostenfrei und transportsicher verpackt an die folgende Anschrift: Wenko-Wenselaar GmbH & Co. KG · Abteilung „Retouren“ Im Hülsenfeld 17 · 40721 Hilden service@wenko.de


Material: Edelstahl rostfrei, Loc: ABS
Farbe: Schwarz, Loc: Schwarz
Maße B/H/T: 60,5 cm x 6 cm x 5 cm
Nettogewicht: 369 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
369 g
Bruttogewicht:
474 g
Länge Einzelartikel:
5 cm
Höhe Einzelartikel:
6 cm
Breite Einzelartikel:
60,5 cm
Farbe:
Silber glänzend
Material:
Edelstahl rostfrei, Loc: ABS
Weitere Suchbegriffe: badetuchhalter, badetuchhalter 60 cm, handtuchstange;handtuchhalter;ohne;bohren;wand;schwarz;edelstahl;rostfrei;handtücher;groß;60;cm;badetuchstange;aufbewahrung;organisation;bad-accessoires;badezimmer;küche;kleben;selbstklebend;einrichtung;quadro;vacuum;loc;vakuum;wenko
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 13,35*
€ 20,54*
Lager 4400
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,67*
€ 21,86*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.