Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kleiderbügel Sascha Schwarz, 20er Set, rutschfeste Beschichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Kleiderbügel Sascha Schwarz, 20er Set, rutschfeste Beschichtung
WENKO Kleiderbügel Sascha Schwarz, 20er Set, rutschfeste Beschichtung
WENKO Kleiderbügel Sascha Schwarz, 20er Set, rutschfeste Beschichtung
WENKO Kleiderbügel Sascha Schwarz, 20er Set, rutschfeste Beschichtung
WENKO Kleiderbügel Sascha Schwarz, 20er Set, rutschfeste Beschichtung
WENKO Kleiderbügel Sascha Schwarz, 20er Set, rutschfeste Beschichtung
WENKO Kleiderbügel Sascha Schwarz, 20er Set, rutschfeste Beschichtung
Artikel-Nr.:
     4400-71440800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71440800
EAN/GTIN:
     4008838453797
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
Holzkleiderbügel

WENKO Kleiderbügel Sascha Schwarz, 20er Set, rutschfeste Beschichtung

Der Kleiderbügel Sascha in modernem Schwarz ist eine raffinierte Ergänzung für jede Kleiderkollektion. Das Set beinhaltet 20 dieser hochwertigen Bügel, die mit einem eleganten Chrom-Finish und einer strapazierfähigen schwarzen Beschichtung versehen sind.
Der drehbare Haken des Bügels ermöglicht eine mühelose Präsentation der Kleidungsstücke von allen Seiten, während die innovative Non-Slip Beschichtung dafür sorgt, dass deine Kleidung sicher und knitterfrei bleibt. Die Querstrebe des Bügels eignet sich perfekt für Hosen, während die diskreten Einkerbungen auch Trägern und Röcken einen sicheren Halt bieten.

Das Super schmale und platzsparende Design des Kleiderbügels Sascha ermöglicht eine optimale Nutzung deines Schrankraums. Diese Bügel sind nicht nur äußerst funktional, sondern auch leicht, was das Organisieren und Umarrangieren deiner Garderobe zu einem mühelosen Erlebnis macht. So kannst du die sowohl Platz sparen als auch deine Garderobe optimal organisieren.

Material: Bügel: Metall, Beschichtung: Polyvinylchlorid
Farbe: Bügel: Schwarz, Beschichtung: Schwarz
Maße B/H/T: 40,5 cm x 20 cm x 0,3 cm
Nettogewicht: 800 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
800 g
Bruttogewicht:
1400 g
Länge Einzelartikel:
0,3 cm
Höhe Einzelartikel:
20 cm
Breite Einzelartikel:
40,5 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Bügel: Metall, Beschichtung: Polyvinylchlorid
Weitere Suchbegriffe: Kleiderbügel, kleiderbügel metall schwarz, holzkleiderbügel schwarz, wenko holzkleiderbügel, kleiderbügel;platzsparend;hosen;metall;schwarz;anti-rutsch;gummiert;stabil;formbügel;slim;schmal;garderobenbügel;kleider-aufbewahrung;organisation;kleiderschrank;garderobe;bügel;set;kleidung;organizer;schrank;wenko
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
69
2
€ 4,95*
ab € 10,43*
€ 17,00*
Lager 4400
69
1
€ 4,95*
ab € 12,25*
€ 18,03*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.