Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Servierwagen Dinett Deluxe Nussbaum, zusammenklappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Servierwagen Dinett Deluxe Nussbaum, zusammenklappbar
WENKO Servierwagen Dinett Deluxe Nussbaum, zusammenklappbar
WENKO Servierwagen Dinett Deluxe Nussbaum, zusammenklappbar
WENKO Servierwagen Dinett Deluxe Nussbaum, zusammenklappbar
WENKO Servierwagen Dinett Deluxe Nussbaum, zusammenklappbar
WENKO Servierwagen Dinett Deluxe Nussbaum, zusammenklappbar
WENKO Servierwagen Dinett Deluxe Nussbaum, zusammenklappbar
Artikel-Nr.:
     4400-713003100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     713003100
EAN/GTIN:
     4008838105702
Suchbegriffe:
Küchenregal
Servier-Wagen
Servierwagen
wenko servierwagen

WENKO Servierwagen Dinett Deluxe Nussbaum, zusammenklappbar

Der Dinett Deluxe ist ein Klassiker unter den Servierwagen. Der hochwertig verarbeitete Beistellwagen mit Ablagen aus Nussbaumholz ist der optimale Haushalts- und Partybutler. Durch sein dezentes Design fügt er sich in jedes Ambiente stilvoll ein.

Er bietet mit zwei Regalflächen (je 60 x 40 cm) und einem länglichen Gitterkorb nicht nur praktische, zusätzliche Ablagen für Zeitungen, Teller, Tassen, Gläser oder Schüsseln sondern auch dekorative Abstell- und Transportmöglichkeiten für Küche, Wohnzimmer oder Terrasse.

Auf dem Servierwagen mit vier Lenkrollen lassen sich Frühstück, Getränke oder Partyessen schnell und einfach von der Küche in das Esszimmer oder auf die Terrasse transportieren.

Das robuste, verchromte Stahlgestell sorgt dabei für Stabilität. Die Belastbarkeit beträgt bis zu 40 kg. Durch ihre Kunststoffbeschichtung sind die Ablagen aus Nussbaumholz ebenfalls sehr strapazierfähig.

Der Wagen kann mit einem Handgriff zusammengeklappt und platzsparend verstaut werden. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Ideal als Beistelltisch für Küche, Wohnzimmer, Bad oder Terrasse
  • Robustes Metallgestell mit MDF-Platte in Nussbaum-Optik und vier Leichtlaufrollen
  • Zwei Ablageflächen und ein zusätzlicher Gitterkorb bieten ausreichend Platz für Teller, Tassen, Gläser, Schüsseln, etc.
  • Mit einem Handgriff platzsparend zusammenklappbar
  • Belastbar bis 40kg
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
8000 g
Bruttogewicht:
9526 g
Länge Einzelartikel:
40,6 cm
Höhe Einzelartikel:
70 cm
Breite Einzelartikel:
68,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Zusammengeklappt 8 cm
Farbe:
Ablageflächen: Braun, Gestell: Chrom, Rollen: Schwarz
Material:
Ablageflächen: MDF, Gestell: verchromtes Metall, Rollen: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: servier wagen, servierwagen braun, Küchenwagen, Rollwagen, Rollregal, Partybutler, Küchenbutler, Haushaltswagen, Haushaltsregal, Abstellwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
13
2
Frei Haus
ab € 76,64*
€ 106,90*
Lager 4400
13
1
Frei Haus
ab € 90,86*
€ 112,47*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,47*
€ 133,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,85*
€ 133,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,57*
€ 129,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,82*
€ 124,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maximex
713001500
ab € 76,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.