Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Formbügel Slim 16er Set, mit rutschhemmender Beschichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Formbügel Slim 16er Set, mit rutschhemmender Beschichtung
WENKO Formbügel Slim 16er Set, mit rutschhemmender Beschichtung
WENKO Formbügel Slim 16er Set, mit rutschhemmender Beschichtung
Artikel-Nr.:
     4400-71291800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71291800
EAN/GTIN:
     4008838406106
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel kunststoff blau
wenko holzkleiderbügel

WENKO Formbügel Slim 16er Set, mit rutschhemmender Beschichtung

Der optimale Aufhänger für Ihre Kleidungsstücke: mit dem 16er Set der Formbügel Slim von WENKO können Sie Ihre Textilien problemlos geordnet im Kleiderschrank aufbewahren.

Schluss mit Kleidungsstücken, die vom Bügel rutschen, sich auf dem Boden des Kleiderschranks wiederfinden und zerknittern. Die rutschhemmende Beschichtung aus blauem Kunststoff sorgt dafür, dass Ihre Garderobe sicher auf den Formbügeln gehalten wird. Durch Ihre extra schmale Form fördern die Bügel eine optimale Raumnutzung.

Die Formbügel Slim von WENKO eignen sich besonders gut zur Aufbewahrung von Hemden, Blusen, Sakkos und anderen Kleidungsstücken mit Kragen. Maß des Einzelbügels: B: 41 cm x H: 21,5 cm x T: 0,5 cm, Hakenöffnung: 4cm

Nettogewicht: 984 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
984 g
Bruttogewicht:
1484 g
Länge Einzelartikel:
0 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel, kleider-bügel;form-bügel;bügel-set;aufhängen;aufbügeln;kleider-schrank;kleider-stange;organisation;knitterfrei;anti-rutsch;rutsch-fest;rutsch-hemmend;beschichtet;gummiert;business-kleidung;anzug;blazer;hangers;platz-sparen;wenko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.