Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Vacuum-Loc® Eckablage Bari + Haken, 3-tlg., Befestigung ohne bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Vacuum-Loc® Eckablage Bari + Haken, 3-tlg., Befestigung ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc® Eckablage Bari + Haken, 3-tlg., Befestigung ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc® Eckablage Bari + Haken, 3-tlg., Befestigung ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc® Eckablage Bari + Haken, 3-tlg., Befestigung ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc® Eckablage Bari + Haken, 3-tlg., Befestigung ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc® Eckablage Bari + Haken, 3-tlg., Befestigung ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc® Eckablage Bari + Haken, 3-tlg., Befestigung ohne bohren
Artikel-Nr.:
     4400-71233800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71233800
EAN/GTIN:
     4008838401866
Suchbegriffe:
Duscheckablage
Eckablage
Eckduschablage
Handtuchhaken

WENKO Vacuum-Loc® Eckablage Bari + Haken, 3-tlg., Befestigung ohne bohren

Glänzende Aussichten für Ihr Badezimmer: Verfeinern Sie die Bad-Einrichtung mit der eleganten Eckablage Bari und zwei passenden Wandhaken. Die Bad-Accessoires werden mit dem Vacuum-Loc® Befestigungssystem von WENKO ganz ohne Bohren montiert!

Das einzigartige System ermöglicht schnelles, einfaches und sicheres Anbringen der Accessoires auf allen luftundurchlässigen und leicht unebenen Flächen. Das Vacuum-Loc® System besteht aus einer Pumpe und Befestigungs-Locs, es muss nicht gebohrt oder geschraubt werden, auch Saugnäpfe sind nicht notwendig. Durch Absaugen der Luft mittels mitgelieferter Pumpe wird ein Vakuum im Loc erzeugt und die Adapter mit dem Accessoire sind sofort belastbar.

So befestigen Sie auch die Vacuum-Loc® Eckablage aus der Bad-Serie Bari im Handumdrehen. Das platzsparende Duschregal ist aus stabilem, verchromten Stahl gefertigt und misst insgesamt (B x H x T): 35 x 9 x 22,5 cm, die Höhe der Ablagen beträgt 6 cm. So können Duschgel und Co. sicher und stets griffbereit verstaut werden. Der Abstand zur Ecke beträgt min 3,5 cm und max. 18 cm.

Zusätzlich erhalten Sie in dem 3-teiligen Set zwei Vacuum-Loc® Wandhaken aus verchromtem Kunststoff (je 6x7x5 cm), die optisch ideal zur Eckablage Bari passen. Hier finden Handtücher, Bademantel und Co. einen geordneten Platz. Die Vacuum-Loc®s sind beliebig oft repositionierbar und rückstandslos entfernbar.

Das Vacuum-Loc® System verfügt über Europäischen Patentschutz und gewährleistet sicheren Halt. Jeder Befestigungs-Loc ist jeweils dauerhaft mit einer Zugkraft bis zu 33 kg belastbar. Damit wird die Krafteinwirkung beschrieben, die in waagerechter Richtung an dem Befestigungs-Loc zieht, also zum Krafterzeuger hin wirkt.

Nettogewicht: 790 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
790 g
Bruttogewicht:
1150 g
Länge Einzelartikel:
0 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Farbe:
Silber glänzend
Weitere Suchbegriffe: duscheckablage wenko, eckablage, bad-set;bad-accessoires;badregal;eckregal;eckablage;duschregal;duschablage;ohne bohren;wandhaken;badhaken;handtuchhaken;handtuchhalter;chrom;silber;glänzend;klebehaken;saughaken;saugnapf;badezimmer;bad-deko;einrichtung;küchenhaken;wenko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.