Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Gourmet-Set Küchen- und Grillhelfer mit Jumbo Pfannenwender und Multifunktioneller Küchenzange, langlebige Materialien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Gourmet-Set Küchen- und Grillhelfer mit Jumbo Pfannenwender und Multifunktioneller Küchenzange, langlebige Materialien
Maximex Gourmet-Set Küchen- und Grillhelfer mit Jumbo Pfannenwender und Multifunktioneller Küchenzange, langlebige Materialien
Maximex Gourmet-Set Küchen- und Grillhelfer mit Jumbo Pfannenwender und Multifunktioneller Küchenzange, langlebige Materialien
Maximex Gourmet-Set Küchen- und Grillhelfer mit Jumbo Pfannenwender und Multifunktioneller Küchenzange, langlebige Materialien
Maximex Gourmet-Set Küchen- und Grillhelfer mit Jumbo Pfannenwender und Multifunktioneller Küchenzange, langlebige Materialien
Maximex Gourmet-Set Küchen- und Grillhelfer mit Jumbo Pfannenwender und Multifunktioneller Küchenzange, langlebige Materialien
Maximex Gourmet-Set Küchen- und Grillhelfer mit Jumbo Pfannenwender und Multifunktioneller Küchenzange, langlebige Materialien
Artikel-Nr.:
     4400-71081800
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     71081800
EAN/GTIN:
     4008069041398
Suchbegriffe:
Allzweck-Zange
Allzweckzange
Greifzange (Gastronomie)
Küchen-Zange

Maximex Gourmet-Set Küchen- und Grillhelfer mit Jumbo Pfannenwender und Multifunktioneller Küchenzange, langlebige Materialien

Gourmet-Set Küchen- und Grillhelfer mit Jumbo Pfannenwender und Multifunktioneller Küchenzange

Mit diesem hochwertigen Set von Maximex wird jeder zum ambitionierten Koch. Mit dem extra großen Jumbo-Pfannenwender wird das Wenden von großen Fleischstücken oder empfindlichem Fisch zum Kinderspiel. Auch mehrere Würstchen auf einmal lassen sich mit diesem Pfannenwender aufnehmen. Doch auch als Ofenschaufel lässt der Jumbo-Wender sich verwenden. Mit einem praktischen Haken versehen kann das Werkzeug überall aufgehangen werden.
Ergänzt wird der Pfannenwender von der multifunktionellen Küchenzange. Ideal zum Greifen, Abtropfen oder Servieren darf diese Zange in keiner Küche fehlen. Überflüssiges Fett oder Wasser läuft durch das Gitter einfach am. Beim Grillen kann die Zange perfekt zum Wenden von Maiskolben und ähnlichem genutzt werden.
Beide Accessoires sind aus robustem, rostfreiem Edelstahl gefertigt und spülmaschinenfest.

Maße B/H/T: 32,5 cm x 16 cm x 3 cm
Nettogewicht: 260 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
260 g
Bruttogewicht:
289 g
Länge Einzelartikel:
3 cm
Höhe Einzelartikel:
16 cm
Breite Einzelartikel:
32,5 cm
Farbe:
Silber matt
Weitere Suchbegriffe: Küchenzange, Mehrzweckzange, Universalzange (Gastronomie), Pfannenwender, pfannenwender, zange küche kochzange küche grillen zange grillzange metall grillzange mit edelstahl grillzange küchenzange edelstahl bratzange fleischzange edelstahl küchenzange edelstahl bratwurstzange grillzange edelstahl burger spachtel pfannenwender burger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.