Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Fensterputzset mit Sprüh-Fensterwischer und Reinigungsbürste für Tür- und Fensterritzen, auch für schwer erreichbare Fenster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Fensterputzset mit Sprüh-Fensterwischer und Reinigungsbürste für Tür- und Fensterritzen, auch für schwer erreichbare Fenster
Maximex Fensterputzset mit Sprüh-Fensterwischer und Reinigungsbürste für Tür- und Fensterritzen, auch für schwer erreichbare Fenster
Maximex Fensterputzset mit Sprüh-Fensterwischer und Reinigungsbürste für Tür- und Fensterritzen, auch für schwer erreichbare Fenster
Maximex Fensterputzset mit Sprüh-Fensterwischer und Reinigungsbürste für Tür- und Fensterritzen, auch für schwer erreichbare Fenster
Maximex Fensterputzset mit Sprüh-Fensterwischer und Reinigungsbürste für Tür- und Fensterritzen, auch für schwer erreichbare Fenster
Maximex Fensterputzset mit Sprüh-Fensterwischer und Reinigungsbürste für Tür- und Fensterritzen, auch für schwer erreichbare Fenster
Maximex Fensterputzset mit Sprüh-Fensterwischer und Reinigungsbürste für Tür- und Fensterritzen, auch für schwer erreichbare Fenster
Artikel-Nr.:
     4400-71077800
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     71077800
EAN/GTIN:
     4008069040735
Suchbegriffe:
Fenster-Abzieher
Fenster-Wischer
Fensterabzieher
Fensterwischer

Maximex Fensterputzset mit Sprüh-Fensterwischer und Reinigungsbürste für Tür- und Fensterritzen, auch für schwer erreichbare Fenster

Fensterputzset mit Sprüh-Fensterwischer und Reinigungsbürste für Tür- und Fensterritzen
Saubere Fenster erleichtern nicht nur den Blick nach draußen. Sie lassen den ganzen Haushalt heller und aufgeräumter wirken. Dennoch ist das Fensterputzen eine lästige Aufgabe, die gerne aufgeschoben wird. Dieses Set macht Schluss damit!
Der praktische Sprüh-Fensterwischer Maxi macht die Reinigung zu einem echten Vergnügen und hilft Ihnen dabei noch Zeit zu sparen. Auch schwer erreichbare Fenster sind dank des langen Stiels mühelos zu reinigen.
Für rundum saubere Fenster erhalten Sie mit diesem Set auch eine praktische Reinigungsbürste für Tür- und Fensterritzen. An diesen schwer zugänglichen Stellen sammeln sich leicht Staub und andere Verschmutzungen an. Die handliche, schmale Bürste säubert diese Stellen zuverlässig. Die Reinigungsbürste kann auch für Kachelfugen und Duschkabinen verwendet werden.

Maße B/H/T: 28 cm x 220 cm x 10 cm
Nettogewicht: 920 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
920 g
Bruttogewicht:
1742 g
Länge Einzelartikel:
10 cm
Höhe Einzelartikel:
220 cm
Breite Einzelartikel:
28 cm
Farbe:
Mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: fensterabzieher 28cm, fenster abzieher, fensterabzieher teleskop fenster abzieher wischer fensterwischer mit teleskopstange teleskopstange fensterwischer fensterputzer mit teleskopstiel teleskopwischer fenster reiniger fensterputz set profi fensterputzer set fenster reinigungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.