Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Badkorb Adria Grau, 3-teiliges Set, 2 x Badkorb M, 1 x Badkorb L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Badkorb Adria Grau, 3-teiliges Set, 2 x Badkorb M, 1 x Badkorb L
WENKO Badkorb Adria Grau, 3-teiliges Set, 2 x Badkorb M, 1 x Badkorb L
WENKO Badkorb Adria Grau, 3-teiliges Set, 2 x Badkorb M, 1 x Badkorb L
WENKO Badkorb Adria Grau, 3-teiliges Set, 2 x Badkorb M, 1 x Badkorb L
WENKO Badkorb Adria Grau, 3-teiliges Set, 2 x Badkorb M, 1 x Badkorb L
WENKO Badkorb Adria Grau, 3-teiliges Set, 2 x Badkorb M, 1 x Badkorb L
WENKO Badkorb Adria Grau, 3-teiliges Set, 2 x Badkorb M, 1 x Badkorb L
Artikel-Nr.:
     4400-69774800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69774800
EAN/GTIN:
     4008838362419
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
wenko aufbewahrungskorb grau
wenko aufbewahrungskorb
aufbewahrungskorb grau

WENKO Badkorb Adria Grau, 3-teiliges Set, 2 x Badkorb M, 1 x Badkorb L


Ein Korb für alle Fälle - Das anspruchsvolle Set Badkorb Adria von WENKO besteht aus 3 stilvollen, grauen Aufbewahrungskörben in 2 verschiedenen Größen. Dank der unterschiedlichen Ausführungen können Sie die formschönen Körbe ganz nach Belieben, individuell einsetzen.

Ob für Kosmetik, Spielzeug, Wäsche, Bad-Accessoires oder Küchenutensilien – mit den praktikablen Körbchen haben Sie immer den richtigen Ordnungshelfer zur Hand. Die multifunktionalen Haushaltskörbe helfen Ihnen, Ihre Schubladen, Regale und Schränke übersichtlich zu gestalten. Zudem sparen Sie mit den Badkörbchen Adria aus hochwertigem Kunststoff-Geflecht (Polypropylen) auch Zeit: Mit einem Griff haben Sie, dass was Sie brauchen, komfortabel griffbereit - langes herumsuchen gehört so der Vergangenheit an.

Optisch haben die Badhelfer auch einiges zu bieten. In angesagten Farbnuancen gestaltet, werden die Aufbewahrungskörbe zu stylischen Hinguckern. Insbesondere in Regalen aus hellen Holztönen, oder in weißen Schränken, kommen die Körbe in ansprechendem Grau hervorragend zur Geltung. Die Bad Körbe in den Größen S, M und L ermöglichen eine unterschiedliche Verwendung und ergänzen sich auch auf hervorragende Weise.

Gefertigt sind die Ordnungshelfer aus hochwertigem Kunststoff-Geflecht (Polypropylen) mit Metallstangen für extra Stabilität. Die beiden kleineren Korbvarianten, der Korb Adria M, hat eine Größe von (B x H x T): 21 x 12,5 x 15 cm und bietet attraktiven Stauraum für Haarbürsten, Pflegeprodukte und Gästehandtücher. Der größte der drei Körbe, der Badezimmerkorb Adria L, hat eine Abmessung von (B x H x T): 34,5 x 13 x 24 cm. Hier finden Sie für Handtücher, WC-Papier und Reinigungsmittel einen ordentlichen Platz. Bitte beachten Sie, dass sich die Maßangaben auf die breitesten Stellen an der Oberseite des Korbes beziehen.

Verschönern Sie Ihr Zuhause mit den multifunktionalen Körbchen Adria in cleveren Größen und angesagten Trendfarben!

Material: Polypropylen
Farbe: Grau
Maße B/H/T: 34,5 cm x 13 cm x 24 cm
Nettogewicht: 736 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
736 g
Bruttogewicht:
736 g
Länge Einzelartikel:
24 cm
Höhe Einzelartikel:
13 cm
Breite Einzelartikel:
34,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Größe L (BxHxT): 34,5 x 13 x 24 cm, Größe M (BxHxT): 21 x 12,5 x 15 cm Füllmenge: Größe L: 10.39 l, Größe M: 3.45 l
Farbe:
Grau
Material:
Kunststoff PVC/PU und sonstige
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahungsbox;Deko Wohnzimmer;Aufbewahrungsbox kinder;Aufbewahrungsbox-mit-Deckel;Aufbewahrungskorb;Korb-geflochten;IKEA;boxen aufbewahrung;Box;Bad Deko;Wäscheklammern;Badezimmer-deko;Korb Aufbewahrung;Organizer;duschablage;Geschenkkorb leer;WENKO
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
13
2
€ 4,95*
ab € 9,88*
€ 16,19*
Lager 4400
13
1
€ 4,95*
ab € 11,61*
€ 17,25*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.